SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-420-R-H7~)
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
【後プレートの有無】(R) 後プレート付
ストローク(mm)
420
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23160033
MGCMB40-420-R-H7BAL
CADデータダウンロード
(L)3
H7BA
¥
69,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23160042
MGCMB40-420-R-H7CZ
CADデータダウンロード
(Z)5
H7C
¥
67,760
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください