SMC
ガイド付シリンダ (MGGLB32-140-~)
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23280774
MGGLB32-140-B54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
B54
¥
67,930
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23280783
MGGLB32-140-C73CL
CADデータダウンロード
(L) 3
C73C
¥
66,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23280792
MGGLB32-140-H7C
CADデータダウンロード
(-) 0.5
H7C
¥
68,480
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください