SMC
ガイド付シリンダ (MGGMF50-9~)
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23446437
MGGMF50-900
CADデータダウンロード
-
900
¥
123,040
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23446446
MGGMF50-900-HN
CADデータダウンロード
-
900
¥
128,590
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
32057803
MGGMF50-920-HN
CADデータダウンロード
920
920
¥
132,990
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください