曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-2~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-2~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL100-2~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23461121MGPL100-25-HL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
91,410
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23461137MGPL100-25-HN25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
90,370
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23461146MGPL100-25-HN-M9BW25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23461286MGPL100-25-RL-Z7325-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
95,700
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23460543MGPL100-200-RL-P5DWL200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
172,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23460552MGPL100-200-RN200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
153,890
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23460561MGPL100-200-RN-Z73L200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
158,840
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23461846MGPL100-250-RL250-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
173,090
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23461855MGPL100-250-RN250-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
172,040
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647155MGPL100-20Z20-0.1~1.0
74,970
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647164MGPL100-200Z-M9BWS200標準ストローク0.1~1.0
141,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647173MGPL100-200Z-M9BWVL200標準ストローク0.1~1.0
145,970
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647182MGPL100-200Z-M9BWZ200標準ストローク0.1~1.0
145,970
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647198MGPL100-200Z-P5DWL200-0.1~1.0
154,550
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647207MGPL100-200Z-P5DWLS200-0.1~1.0
147,350
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647216MGPL100-200Z-P5DWSC200-0.1~1.0
155,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647225MGPL100-200Z-P5DWSCS200-0.1~1.0
147,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647234MGPL100-200Z-P5DWZ200-0.1~1.0
157,520
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647243MGPL100-200Z-P5DWZS200-0.1~1.0
148,010
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647252MGPL100-200Z-A93S200標準ストローク0.1~1.0
140,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647277MGPL100-200AZ-A93200-0.12~1.0
155,820
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647286MGPL100-210Z210-0.1~1.0
156,640
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647295MGPL100-210Z-A93210-0.1~1.0
160,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647304MGPL100-215Z215-0.1~1.0
156,640
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647313MGPL100-220Z220-0.1~1.0
156,640
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647322MGPL100-225Z225-0.1~1.0
156,640
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647338MGPL100-240Z240-0.1~1.0
156,640
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647347MGPL100-25Z-M9BWV25標準ストローク0.1~1.0
81,790
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16647356MGPL100-25Z-M9NW25標準ストローク0.1~1.0
81,130
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647365MGPL100-25Z-P5DWL25-0.1~1.0
92,680
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647374MGPL100-25Z-P5DWLS25-0.1~1.0
83,820
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647383MGPL100-25Z-P5DWSC25-0.1~1.0
92,350
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16647392MGPL100-25Z-P5DWSCS25-0.1~1.0
83,660
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16647408MGPL100-25Z-P5DWSDPC25-0.1~1.0
93,780
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647417MGPL100-25Z-P5DWSDPCS25-0.1~1.0
84,370
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647426MGPL100-25Z-P5DWZ25-0.1~1.0
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647435MGPL100-25Z-P5DWZS25-0.1~1.0
84,480
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647444MGPL100-25Z-A93S25標準ストローク0.1~1.0
76,670
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647453MGPL100-25Z-A93Z25標準ストローク0.1~1.0
79,700
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16647462MGPL100-250Z-M9BWS250標準ストローク0.1~1.0
159,720
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647478MGPL100-250Z-P5DWL250-0.1~1.0
172,700
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647487MGPL100-250Z-P5DWLS250-0.1~1.0
165,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647496MGPL100-250Z-P5DWSC250-0.1~1.0
174,020
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647505MGPL100-250Z-P5DWSCS250-0.1~1.0
165,330
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647514MGPL100-250Z-P5DWZ250-0.1~1.0
175,670
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647523MGPL100-250Z-P5DWZS250-0.1~1.0
166,160
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647532MGPL100-250Z-A93Z250標準ストローク0.1~1.0
161,370
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647548MGPL100-250AZ250-0.12~1.0
170,560
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23460412MGPL100-2020-0.1~1.0
68,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23461112MGPL100-2525-0.1~1.0
68,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23460412MGPL100-2016647155MGPL100-20ZMGPL100-20 ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-2~) SMC 16647155ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-2~)SMC1個
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23461112MGPL100-2545383125MGPL100-25ZMGPL100-25 ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~) SMC 45383125ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~)SMC1個
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする