曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23462616MGPL100-40-RN-400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
99,440
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23462747MGPL100-400-RN-4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
226,490
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16647828MGPL100-40Z-400.1~1.0
84,040
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647837MGPL100-40Z-A93L-400.1~1.0
88,110
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647846MGPL100-400Z-M9PWL標準ストローク4000.1~1.0
217,910
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647855MGPL100-400Z-P5DWL-4000.1~1.0
228,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647864MGPL100-400Z-P5DWLS-4000.1~1.0
219,950
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647873MGPL100-400Z-P5DWSC-4000.1~1.0
228,470
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647882MGPL100-400Z-P5DWSCS-4000.1~1.0
219,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647898MGPL100-400Z-P5DWZ-4000.1~1.0
230,120
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647907MGPL100-400Z-P5DWZS-4000.1~1.0
220,610
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647916MGPL100-400Z-A93L標準ストローク4000.1~1.0
215,160
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16647925MGPL100-400Z-A93Z標準ストローク4000.1~1.0
215,820
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647934MGPL100-400AZ-4000.12~1.0
225,010
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16647943MGPL100-45Z-450.1~1.0
84,040
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16647952MGPL100-45Z-P5DWL-450.1~1.0
101,750
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23462607MGPL100-40-400.1~1.0
76,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462643MGPL100-40-Z73L-400.1~1.0
80,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462844MGPL100-45-450.1~1.0
76,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462853MGPL100-45-P5DWL-450.1~1.0
92,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462652MGPL100-400-4000.1~1.0
191,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462661MGPL100-400-M9BW-4000.1~1.0
197,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462677MGPL100-400-M9PWL-4000.1~1.0
198,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462686MGPL100-400-P5DWL-4000.1~1.0
208,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462695MGPL100-400-P5DWLS-4000.1~1.0
199,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462704MGPL100-400-P5DWSC-4000.1~1.0
209,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462713MGPL100-400-P5DWSCS-4000.1~1.0
200,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462722MGPL100-400-P5DWZ-4000.1~1.0
209,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462731MGPL100-400-P5DWZS-4000.1~1.0
200,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462792MGPL100-400-Z73-4000.1~1.0
195,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462801MGPL100-400-Z73L-4000.1~1.0
196,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462817MGPL100-400-Z73Z-4000.1~1.0
197,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462826MGPL100-400A-4000.12~1.0
204,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23462625MGPL100-40-Y69AL-400.1~1.0
83,000
取扱い終了
返品不可
23462634MGPL100-40-Y69BL-400.1~1.0
82,900
取扱い終了
返品不可
23462765MGPL100-400-Y7BW-4000.1~1.0
199,500
取扱い終了
返品不可
23462774MGPL100-400-Y7BWV-4000.1~1.0
199,500
取扱い終了
返品不可
23462783MGPL100-400-Y7PWL-4000.1~1.0
200,100
取扱い終了
返品不可
23462756MGPL100-400-Y59B-4000.1~1.0
197,800
取扱い終了
返品不可
23462835MGPL100-400A-Y7BW-4000.12~1.0
212,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23462607MGPL100-4016647828MGPL100-40ZMGPL100-40 ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647828ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462643MGPL100-40-Z73L16647837MGPL100-40Z-A93LMGPL100-40-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647837ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462844MGPL100-4516647943MGPL100-45ZMGPL100-45 ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647943ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462853MGPL100-45-P5DWL16647952MGPL100-45Z-P5DWLMGPL100-45-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647952ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462652MGPL100-40045383423MGPL100-400ZMGPL100-400 ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~) SMC 45383423ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462661MGPL100-400-M9BW45383493MGPL100-400Z-M9BWMGPL100-400-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~) SMC 45383493ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462677MGPL100-400-M9PWL16647846MGPL100-400Z-M9PWLMGPL100-400-M9PWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647846ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462686MGPL100-400-P5DWL16647855MGPL100-400Z-P5DWLMGPL100-400-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647855ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462695MGPL100-400-P5DWLS16647864MGPL100-400Z-P5DWLSMGPL100-400-P5DWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647864ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462704MGPL100-400-P5DWSC16647873MGPL100-400Z-P5DWSCMGPL100-400-P5DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647873ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462713MGPL100-400-P5DWSCS16647882MGPL100-400Z-P5DWSCSMGPL100-400-P5DWSCS ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647882ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462722MGPL100-400-P5DWZ16647898MGPL100-400Z-P5DWZMGPL100-400-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647898ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462731MGPL100-400-P5DWZS16647907MGPL100-400Z-P5DWZSMGPL100-400-P5DWZS ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647907ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462792MGPL100-400-Z7345383432MGPL100-400Z-A93MGPL100-400-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~) SMC 45383432ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462801MGPL100-400-Z73L16647916MGPL100-400Z-A93LMGPL100-400-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647916ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462817MGPL100-400-Z73Z16647925MGPL100-400Z-A93ZMGPL100-400-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647925ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23462826MGPL100-400A16647934MGPL100-400AZMGPL100-400A ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~) SMC 16647934ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-4~)SMC1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする