曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16648573MGPL12-12Z-M9BW12-
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648582MGPL12-12Z-M9NWLS12-
24,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648598MGPL12-125Z-A93VL125標準ストローク
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648607MGPL12-125Z-M9BAVL125標準ストローク
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648616MGPL12-125Z-M9BVS125標準ストローク
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648625MGPL12-125Z-M9BWVL125標準ストローク
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648634MGPL12-125Z-M9NW125標準ストローク
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648643MGPL12-125Z-M9NWS125標準ストローク
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648652MGPL12-125Z-M9NWV125標準ストローク
34,540
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648668MGPL12-125Z-A93Z125標準ストローク
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23466597MGPL12-1212-
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466606MGPL12-12-M9BW12-
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466615MGPL12-12-M9NWLS12-
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466694MGPL12-125125-
25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466703MGPL12-125-A93125-
28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466712MGPL12-125-A93L125-
28,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466721MGPL12-125-A93VL125-
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466737MGPL12-125-M9BAVL125-
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466746MGPL12-125-M9BL125-
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466755MGPL12-125-M9BVS125-
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466764MGPL12-125-M9BW125-
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466773MGPL12-125-M9BWL125-
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466782MGPL12-125-M9BWVL125-
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466791MGPL12-125-M9NW125-
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466807MGPL12-125-M9NWL125-
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466816MGPL12-125-M9NWS125-
28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466825MGPL12-125-M9NWV125-
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467105MGPL12-125-Z73125-
29,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467114MGPL12-125-Z73L125-
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467123MGPL12-125-Z73LS125-
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467141MGPL12-125-Z73S125-
27,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467157MGPL12-125-Z73Z125-
30,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23466624MGPL12-12-Y59ALS12-
22,200
取扱い終了
返品不可
23466633MGPL12-12-Y59B12-
24,800
取扱い終了
返品不可
23466642MGPL12-12-Y59BL12-
25,400
取扱い終了
返品不可
23466651MGPL12-12-Y69AL12-
25,500
取扱い終了
返品不可
23466685MGPL12-120-Y7BAL120-
35,400
取扱い終了
返品不可
23466667MGPL12-120-Y69AL120-
31,800
取扱い終了
返品不可
23466676MGPL12-120-Y69ALS120-
28,500
取扱い終了
返品不可
23467001MGPL12-125-Y7BAL125-
35,400
取扱い終了
返品不可
23467017MGPL12-125-Y7BW125-
32,800
取扱い終了
返品不可
23467026MGPL12-125-Y7BWL125-
33,400
取扱い終了
返品不可
23467044MGPL12-125-Y7BWL4125-
41,600
取扱い終了
返品不可
23467035MGPL12-125-Y7BWLS125-
29,300
取扱い終了
返品不可
23467053MGPL12-125-Y7BWS125-
29,000
取扱い終了
返品不可
23467062MGPL12-125-Y7BWV125-
32,800
取扱い終了
返品不可
23467071MGPL12-125-Y7BWVL125-
33,400
取扱い終了
返品不可
23467087MGPL12-125-Y7NW125-
32,800
取扱い終了
返品不可
23467096MGPL12-125-Y7NWL125-
33,400
取扱い終了
返品不可
23466834MGPL12-125-Y59A125-
31,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23466597MGPL12-1245385103MGPL12-12ZMGPL12-12 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385103ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466606MGPL12-12-M9BW16648573MGPL12-12Z-M9BWMGPL12-12-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648573ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466615MGPL12-12-M9NWLS16648582MGPL12-12Z-M9NWLSMGPL12-12-M9NWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648582ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466694MGPL12-12545384832MGPL12-125ZMGPL12-125 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384832ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
25,980
税込28,578
後継品番です
23466703MGPL12-125-A9345384841MGPL12-125Z-A93MGPL12-125-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384841ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466712MGPL12-125-A93L45384857MGPL12-125Z-A93LMGPL12-125-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384857ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466721MGPL12-125-A93VL16648598MGPL12-125Z-A93VLMGPL12-125-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648598ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466737MGPL12-125-M9BAVL16648607MGPL12-125Z-M9BAVLMGPL12-125-M9BAVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648607ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466746MGPL12-125-M9BL45384927MGPL12-125Z-M9BLMGPL12-125-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384927ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466755MGPL12-125-M9BVS16648616MGPL12-125Z-M9BVSMGPL12-125-M9BVS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648616ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466764MGPL12-125-M9BW45384972MGPL12-125Z-M9BWMGPL12-125-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384972ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466773MGPL12-125-M9BWL45384981MGPL12-125Z-M9BWLMGPL12-125-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384981ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466782MGPL12-125-M9BWVL16648625MGPL12-125Z-M9BWVLMGPL12-125-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648625ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466791MGPL12-125-M9NW16648634MGPL12-125Z-M9NWMGPL12-125-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648634ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466807MGPL12-125-M9NWL45385076MGPL12-125Z-M9NWLMGPL12-125-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385076ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466816MGPL12-125-M9NWS16648643MGPL12-125Z-M9NWSMGPL12-125-M9NWS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648643ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23466825MGPL12-125-M9NWV16648652MGPL12-125Z-M9NWVMGPL12-125-M9NWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648652ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467105MGPL12-125-Z7345384841MGPL12-125Z-A93MGPL12-125-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384841ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467114MGPL12-125-Z73L45384857MGPL12-125Z-A93LMGPL12-125-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384857ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467123MGPL12-125-Z73LS45384866MGPL12-125Z-A93LSMGPL12-125-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384866ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467141MGPL12-125-Z73S45384875MGPL12-125Z-A93SMGPL12-125-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45384875ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467157MGPL12-125-Z73Z16648668MGPL12-125Z-A93ZMGPL12-125-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~) SMC 16648668ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする