曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16648704MGPL12-15Z-M9BWVL15-
28,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648713MGPL12-15Z-M9NW15-
26,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648722MGPL12-150Z-M9BLS150標準ストローク
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648738MGPL12-150Z-M9BWV150標準ストローク
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648747MGPL12-150Z-M9BWVL150標準ストローク
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648756MGPL12-150Z-M9BWZ150標準ストローク
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648765MGPL12-150Z-M9NWL150標準ストローク
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648774MGPL12-150Z-M9NWV150標準ストローク
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648783MGPL12-150Z-M9NWVL150標準ストローク
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648808MGPL12-150Z-A93S150標準ストローク
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648817MGPL12-150Z-A93Z150標準ストローク
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23467263MGPL12-1515-
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467281MGPL12-15-M9BV15-
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467297MGPL12-15-M9BW15-
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467306MGPL12-15-M9BWL15-
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467315MGPL12-15-M9BWV15-
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467324MGPL12-15-M9BWVL15-
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467333MGPL12-15-M9NW15-
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467342MGPL12-15-M9NWL15-
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467351MGPL12-15-M9NWV15-
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467534MGPL12-15-Z7315-
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467543MGPL12-15-Z73L15-
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467552MGPL12-15-Z73LS15-
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467561MGPL12-15-Z73S15-
20,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467577MGPL12-150150-
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467586MGPL12-150-A93L150-
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467604MGPL12-150-M9B150-
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467613MGPL12-150-M9BL150-
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467622MGPL12-150-M9BLS150-
29,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467631MGPL12-150-M9BV150-
32,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467647MGPL12-150-M9BW150-
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467656MGPL12-150-M9BWL150-
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467665MGPL12-150-M9BWV150-
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467674MGPL12-150-M9BWVL150-
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467683MGPL12-150-M9BWZ150-
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467692MGPL12-150-M9N150-
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467701MGPL12-150-M9NW150-
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467717MGPL12-150-M9NWL150-
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467726MGPL12-150-M9NWV150-
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467735MGPL12-150-M9NWVL150-
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467744MGPL12-150-M9PWV150-
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467963MGPL12-150-Z73150-
30,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467981MGPL12-150-Z73LS150-
28,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468006MGPL12-150-Z73S150-
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468015MGPL12-150-Z73Z150-
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468024MGPL12-150-Z73ZS150-
29,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16648792MGPL12-150Z-A93L150標準ストローク
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467272MGPL12-15-F9NWL15-
27,100
取扱い終了
返品不可
23467464MGPL12-15-Y7BAL15-
29,100
取扱い終了
返品不可
23467473MGPL12-15-Y7BW15-
26,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23467263MGPL12-1545385374MGPL12-15ZMGPL12-15 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385374ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467281MGPL12-15-M9BV45385444MGPL12-15Z-M9BVMGPL12-15-M9BV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385444ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467297MGPL12-15-M9BW45385462MGPL12-15Z-M9BWMGPL12-15-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385462ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467306MGPL12-15-M9BWL45385471MGPL12-15Z-M9BWLMGPL12-15-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385471ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467315MGPL12-15-M9BWV45385487MGPL12-15Z-M9BWVMGPL12-15-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385487ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467324MGPL12-15-M9BWVL16648704MGPL12-15Z-M9BWVLMGPL12-15-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648704ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467333MGPL12-15-M9NW16648713MGPL12-15Z-M9NWMGPL12-15-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648713ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467342MGPL12-15-M9NWL45385532MGPL12-15Z-M9NWLMGPL12-15-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385532ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467351MGPL12-15-M9NWV45385541MGPL12-15Z-M9NWVMGPL12-15-M9NWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385541ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467534MGPL12-15-Z7345385383MGPL12-15Z-A93MGPL12-15-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385383ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467543MGPL12-15-Z73L45385392MGPL12-15Z-A93LMGPL12-15-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385392ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467552MGPL12-15-Z73LS45385401MGPL12-15Z-A93LSMGPL12-15-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385401ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467561MGPL12-15-Z73S55029624MGPL12-15Z-A93SMGPL12-15-Z73S ガイド付薄形シリンダ MGPL12 SMC 55029624ガイド付薄形シリンダ MGPL12SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467577MGPL12-15045385146MGPL12-150ZMGPL12-150 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385146ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
26,980
税込29,678
後継品番です
23467586MGPL12-150-A93L45385164MGPL12-150Z-A93LMGPL12-150-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385164ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467604MGPL12-150-M9B45385207MGPL12-150Z-M9BMGPL12-150-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385207ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467613MGPL12-150-M9BL45385243MGPL12-150Z-M9BLMGPL12-150-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385243ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467622MGPL12-150-M9BLS16648722MGPL12-150Z-M9BLSMGPL12-150-M9BLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648722ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467631MGPL12-150-M9BV45385252MGPL12-150Z-M9BVMGPL12-150-M9BV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385252ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467647MGPL12-150-M9BW45385277MGPL12-150Z-M9BWMGPL12-150-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385277ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467656MGPL12-150-M9BWL45385286MGPL12-150Z-M9BWLMGPL12-150-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385286ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467665MGPL12-150-M9BWV16648738MGPL12-150Z-M9BWVMGPL12-150-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648738ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467674MGPL12-150-M9BWVL16648747MGPL12-150Z-M9BWVLMGPL12-150-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648747ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467683MGPL12-150-M9BWZ16648756MGPL12-150Z-M9BWZMGPL12-150-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648756ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467692MGPL12-150-M9N45385304MGPL12-150Z-M9NMGPL12-150-M9N ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385304ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467701MGPL12-150-M9NW45385347MGPL12-150Z-M9NWMGPL12-150-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385347ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467717MGPL12-150-M9NWL16648765MGPL12-150Z-M9NWLMGPL12-150-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648765ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467726MGPL12-150-M9NWV16648774MGPL12-150Z-M9NWVMGPL12-150-M9NWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648774ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467735MGPL12-150-M9NWVL16648783MGPL12-150Z-M9NWVLMGPL12-150-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648783ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467744MGPL12-150-M9PWV45385365MGPL12-150Z-M9PWVMGPL12-150-M9PWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385365ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467963MGPL12-150-Z7345385155MGPL12-150Z-A93MGPL12-150-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385155ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467981MGPL12-150-Z73LS45385182MGPL12-150Z-A93LSMGPL12-150-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385182ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468006MGPL12-150-Z73S16648808MGPL12-150Z-A93SMGPL12-150-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648808ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468015MGPL12-150-Z73Z16648817MGPL12-150Z-A93ZMGPL12-150-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~) SMC 16648817ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468024MGPL12-150-Z73ZS45385191MGPL12-150Z-A93ZSMGPL12-150-Z73ZS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385191ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16648792MGPL12-150Z-A93L45385164MGPL12-150Z-A93LMGPL12-150Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385164ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする