曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16648853MGPL12-17Z-17
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648862MGPL12-17Z-A93L-17
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648878MGPL12-175Z-M9BWMDPC-175
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648887MGPL12-175Z-M9BWVL標準ストローク175
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648896MGPL12-175Z-M9BWVMDPC-175
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648905MGPL12-175Z-M9NW標準ストローク175
37,180
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648914MGPL12-175Z-M9NWL標準ストローク175
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648923MGPL12-175Z-M9NWSDPC-175
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648932MGPL12-175Z-A93LS標準ストローク175
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648948MGPL12-175Z-A93S標準ストローク175
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23468121MGPL12-17-17
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468137MGPL12-17-Z73L-17
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468146MGPL12-175-175
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468155MGPL12-175-M9BL-175
33,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468164MGPL12-175-M9BW-175
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468173MGPL12-175-M9BWL-175
34,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468182MGPL12-175-M9BWMDPC-175
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468191MGPL12-175-M9BWVL-175
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468216MGPL12-175-M9BWVMDPC-175
38,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468225MGPL12-175-M9NW-175
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468234MGPL12-175-M9NWL-175
34,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468243MGPL12-175-M9NWSDPC-175
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468401MGPL12-175-Z73-175
32,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468417MGPL12-175-Z73L-175
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468426MGPL12-175-Z73LS-175
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468435MGPL12-175-Z73S-175
30,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468207MGPL12-175-M9BWVL3-175
38,400
取扱い終了
返品不可
23468347MGPL12-175-Y7BW-175
35,800
取扱い終了
返品不可
23468356MGPL12-175-Y7BWL-175
36,400
取扱い終了
返品不可
23468365MGPL12-175-Y7BWMDPC-175
40,100
取扱い終了
返品不可
23468374MGPL12-175-Y7BWV-175
35,800
取扱い終了
返品不可
23468383MGPL12-175-Y7BWVL-175
36,400
取扱い終了
返品不可
23468392MGPL12-175-Y7BWVL3-175
40,500
取扱い終了
返品不可
23468252MGPL12-175-Y59A-175
34,200
取扱い終了
返品不可
23468261MGPL12-175-Y59AL-175
34,800
取扱い終了
返品不可
23468277MGPL12-175-Y59ASDPC-175
38,200
取扱い終了
返品不可
23468286MGPL12-175-Y59B-175
34,100
取扱い終了
返品不可
23468295MGPL12-175-Y59BL-175
34,700
取扱い終了
返品不可
23468304MGPL12-175-Y69A-175
34,200
取扱い終了
返品不可
23468313MGPL12-175-Y69AL-175
34,800
取扱い終了
返品不可
23468322MGPL12-175-Y69B-175
34,100
取扱い終了
返品不可
23468331MGPL12-175-Y69BL-175
34,700
取扱い終了
返品不可
23468453MGPL12-175-Z76S-175
30,150
取扱い終了
返品不可
23468462MGPL12-175-Z80L-175
32,500
取扱い終了
返品不可
23468444MGPL12-175-Z735-175
37,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23468121MGPL12-1716648853MGPL12-17ZMGPL12-17 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648853ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468137MGPL12-17-Z73L16648862MGPL12-17Z-A93LMGPL12-17-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648862ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468146MGPL12-17545385557MGPL12-175ZMGPL12-175 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385557ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
28,980
税込31,878
後継品番です
23468155MGPL12-175-M9BL45385602MGPL12-175Z-M9BLMGPL12-175-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385602ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468164MGPL12-175-M9BW45385627MGPL12-175Z-M9BWMGPL12-175-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385627ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468173MGPL12-175-M9BWL45385636MGPL12-175Z-M9BWLMGPL12-175-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385636ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468182MGPL12-175-M9BWMDPC16648878MGPL12-175Z-M9BWMDPCMGPL12-175-M9BWMDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648878ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468191MGPL12-175-M9BWVL16648887MGPL12-175Z-M9BWVLMGPL12-175-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648887ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468216MGPL12-175-M9BWVMDPC16648896MGPL12-175Z-M9BWVMDPCMGPL12-175-M9BWVMDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648896ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468225MGPL12-175-M9NW16648905MGPL12-175Z-M9NWMGPL12-175-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648905ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468234MGPL12-175-M9NWL16648914MGPL12-175Z-M9NWLMGPL12-175-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648914ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468243MGPL12-175-M9NWSDPC16648923MGPL12-175Z-M9NWSDPCMGPL12-175-M9NWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648923ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468401MGPL12-175-Z7345385566MGPL12-175Z-A93MGPL12-175-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385566ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468417MGPL12-175-Z73L45385575MGPL12-175Z-A93LMGPL12-175-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC 45385575ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468426MGPL12-175-Z73LS16648932MGPL12-175Z-A93LSMGPL12-175-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648932ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468435MGPL12-175-Z73S16648948MGPL12-175Z-A93SMGPL12-175-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~) SMC 16648948ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする