曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16648975MGPL12-20Z-M9BWVLS20標準ストローク
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16648984MGPL12-20Z-M9BWVS20標準ストローク
24,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648993MGPL12-20Z-M9BWVSDPC20-
32,010
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649002MGPL12-20Z-M9BWZS20標準ストローク
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649018MGPL12-20Z-M9NWLS20標準ストローク
24,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649027MGPL12-20Z-M9NWVLS20標準ストローク
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649036MGPL12-20Z-M9PMBPC20-
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649045MGPL12-20Z-M9PW20標準ストローク
26,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649054MGPL12-20Z-A93ZS20標準ストローク
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649063MGPL12-200Z-M9BWS200標準ストローク
35,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649072MGPL12-200Z-M9BWVL200標準ストローク
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649088MGPL12-200Z-M9NW200標準ストローク
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649097MGPL12-200Z-A93200標準ストローク
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649106MGPL12-200Z-A93Z200標準ストローク
37,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649115MGPL12-225Z-A93225-
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649124MGPL12-225Z-A93L225-
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649133MGPL12-23Z23-
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649142MGPL12-230Z-A93230-
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649158MGPL12-25Z-M9B25-
27,060
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649167MGPL12-25Z-M9BWLS25-
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649176MGPL12-25Z-M9BWV25-
28,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649185MGPL12-25Z-M9NW25-
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649194MGPL12-25Z-M9NWL25-
28,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649203MGPL12-25Z-A9325-
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649212MGPL12-250Z-M9BWZ250標準ストローク
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649228MGPL12-250Z-M9NW250標準ストローク
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649237MGPL12-250Z-A93S250標準ストローク
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649246MGPL12-27Z27-
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16649255MGPL12-200Z-M9BZ200標準ストローク
39,710
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23468505MGPL12-22-
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468541MGPL12-20-A9320-
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468557MGPL12-20-A93L20-
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468566MGPL12-20-A93LS20-
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468575MGPL12-20-A93V20-
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468584MGPL12-20-A93VL20-
23,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468611MGPL12-20-M9B20-
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468627MGPL12-20-M9BAL20-
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468645MGPL12-20-M9BLS20-
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468654MGPL12-20-M9BV20-
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468663MGPL12-20-M9BVL20-
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468672MGPL12-20-M9BW20-
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468681MGPL12-20-M9BWL20-
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468697MGPL12-20-M9BWLS20-
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468706MGPL12-20-M9BWS20-
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468715MGPL12-20-M9BWSBPC20-
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468724MGPL12-20-M9BWSDPC20-
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468733MGPL12-20-M9BWV20-
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468742MGPL12-20-M9BWVL20-
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468785MGPL12-20-M9BWVZ20-
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23468794MGPL12-20-M9BWZ20-
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23468505MGPL12-245386546MGPL12-2ZMGPL12-2 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386546ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468541MGPL12-20-A9345385812MGPL12-20Z-A93MGPL12-20-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385812ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468557MGPL12-20-A93L45385821MGPL12-20Z-A93LMGPL12-20-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385821ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468566MGPL12-20-A93LS45385837MGPL12-20Z-A93LSMGPL12-20-A93LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385837ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468575MGPL12-20-A93V45385855MGPL12-20Z-A93VMGPL12-20-A93V ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385855ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468584MGPL12-20-A93VL45385864MGPL12-20Z-A93VLMGPL12-20-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385864ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468611MGPL12-20-M9B45385873MGPL12-20Z-M9BMGPL12-20-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385873ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468627MGPL12-20-M9BAL45385891MGPL12-20Z-M9BALMGPL12-20-M9BAL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385891ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468645MGPL12-20-M9BLS45385934MGPL12-20Z-M9BLSMGPL12-20-M9BLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385934ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468654MGPL12-20-M9BV45385961MGPL12-20Z-M9BVMGPL12-20-M9BV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385961ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468663MGPL12-20-M9BVL45385977MGPL12-20Z-M9BVLMGPL12-20-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45385977ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468672MGPL12-20-M9BW45386013MGPL12-20Z-M9BWMGPL12-20-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386013ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468681MGPL12-20-M9BWL45386022MGPL12-20Z-M9BWLMGPL12-20-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386022ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468697MGPL12-20-M9BWLS45386031MGPL12-20Z-M9BWLSMGPL12-20-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386031ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468706MGPL12-20-M9BWS45386047MGPL12-20Z-M9BWSMGPL12-20-M9BWS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386047ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468715MGPL12-20-M9BWSBPC45386056MGPL12-20Z-M9BWSBPCMGPL12-20-M9BWSBPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386056ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468724MGPL12-20-M9BWSDPC45386065MGPL12-20Z-M9BWSDPCMGPL12-20-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386065ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468733MGPL12-20-M9BWV45386074MGPL12-20Z-M9BWVMGPL12-20-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386074ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468742MGPL12-20-M9BWVL45386083MGPL12-20Z-M9BWVLMGPL12-20-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386083ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468785MGPL12-20-M9BWVZ45386092MGPL12-20Z-M9BWVZMGPL12-20-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386092ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23468794MGPL12-20-M9BWZ45386101MGPL12-20Z-M9BWZMGPL12-20-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC 45386101ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする