曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16649578MGPL12-50Z-A93VL50標準ストローク
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649587MGPL12-50Z-M9BWVLS50標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649596MGPL12-50Z-M9BWVZ50標準ストローク
30,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649605MGPL12-50Z-M9NWLS50標準ストローク
26,180
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649614MGPL12-50Z-M9NWVLS50標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649623MGPL12-50Z-M9P50標準ストローク
28,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16649632MGPL12-55Z55-
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23472967MGPL12-55-
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23472976MGPL12-5-M9BV5-
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23472985MGPL12-5-M9BVLS5-
21,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473012MGPL12-5-M9BWLS5-
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473283MGPL12-5-Z73S5-
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473292MGPL12-5050-
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473317MGPL12-50-A93L50-
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473326MGPL12-50-A93VL50-
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473362MGPL12-50-M9B50-
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473371MGPL12-50-M9BL50-
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473387MGPL12-50-M9BL350-
29,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473396MGPL12-50-M9BV50-
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473405MGPL12-50-M9BVL50-
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473423MGPL12-50-M9BW50-
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473432MGPL12-50-M9BWL50-
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473441MGPL12-50-M9BWLS50-
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473457MGPL12-50-M9BWS50-
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473466MGPL12-50-M9BWSDPC50-
30,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473475MGPL12-50-M9BWV50-
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473484MGPL12-50-M9BWVL50-
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473493MGPL12-50-M9BWVLS50-
24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473502MGPL12-50-M9BWVZ50-
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473511MGPL12-50-M9BWZ50-
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473527MGPL12-50-M9N50-
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473536MGPL12-50-M9NL50-
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473545MGPL12-50-M9NW50-
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473554MGPL12-50-M9NWL50-
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473563MGPL12-50-M9NWLS50-
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473581MGPL12-50-M9NWV50-
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473597MGPL12-50-M9NWVL50-
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473606MGPL12-50-M9NWVLS50-
24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473615MGPL12-50-M9NWZ50-
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473624MGPL12-50-M9P50-
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23473633MGPL12-50-M9PWV50-
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474193MGPL12-50-Z7350-
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474202MGPL12-50-Z73L50-
25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474211MGPL12-50-Z73LS50-
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474236MGPL12-50-Z73S50-
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474245MGPL12-50-Z73Z50-
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474254MGPL12-50-Z73350-
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474315MGPL12-5252-
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474324MGPL12-52-Z7352-
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23474333MGPL12-5555-
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23472967MGPL12-545388043MGPL12-5ZMGPL12-5 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45388043ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23472976MGPL12-5-M9BV45388077MGPL12-5Z-M9BVMGPL12-5-M9BV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45388077ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23472985MGPL12-5-M9BVLS45388095MGPL12-5Z-M9BVLSMGPL12-5-M9BVLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45388095ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473012MGPL12-5-M9BWLS45388113MGPL12-5Z-M9BWLSMGPL12-5-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45388113ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473283MGPL12-5-Z73S45388052MGPL12-5Z-A93SMGPL12-5-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45388052ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473292MGPL12-5045387526MGPL12-50ZMGPL12-50 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387526ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
19,980
税込21,978
後継品番です
23473317MGPL12-50-A93L45387553MGPL12-50Z-A93LMGPL12-50-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387553ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473326MGPL12-50-A93VL16649578MGPL12-50Z-A93VLMGPL12-50-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 16649578ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473362MGPL12-50-M9B45387614MGPL12-50Z-M9BMGPL12-50-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387614ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473371MGPL12-50-M9BL45387657MGPL12-50Z-M9BLMGPL12-50-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387657ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473387MGPL12-50-M9BL345387666MGPL12-50Z-M9BL3MGPL12-50-M9BL3 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387666ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473396MGPL12-50-M9BV45387711MGPL12-50Z-M9BVMGPL12-50-M9BV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387711ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473405MGPL12-50-M9BVL45387727MGPL12-50Z-M9BVLMGPL12-50-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387727ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473423MGPL12-50-M9BW45387745MGPL12-50Z-M9BWMGPL12-50-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387745ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473432MGPL12-50-M9BWL45387763MGPL12-50Z-M9BWLMGPL12-50-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387763ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473441MGPL12-50-M9BWLS45387772MGPL12-50Z-M9BWLSMGPL12-50-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387772ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473457MGPL12-50-M9BWS45387797MGPL12-50Z-M9BWSMGPL12-50-M9BWS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387797ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473466MGPL12-50-M9BWSDPC45387806MGPL12-50Z-M9BWSDPCMGPL12-50-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387806ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473475MGPL12-50-M9BWV45387824MGPL12-50Z-M9BWVMGPL12-50-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387824ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473484MGPL12-50-M9BWVL45387833MGPL12-50Z-M9BWVLMGPL12-50-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387833ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473493MGPL12-50-M9BWVLS16649587MGPL12-50Z-M9BWVLSMGPL12-50-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 16649587ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473502MGPL12-50-M9BWVZ16649596MGPL12-50Z-M9BWVZMGPL12-50-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 16649596ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473511MGPL12-50-M9BWZ45387842MGPL12-50Z-M9BWZMGPL12-50-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387842ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473527MGPL12-50-M9N45387867MGPL12-50Z-M9NMGPL12-50-M9N ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387867ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473536MGPL12-50-M9NL45387876MGPL12-50Z-M9NLMGPL12-50-M9NL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387876ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473545MGPL12-50-M9NW45387921MGPL12-50Z-M9NWMGPL12-50-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387921ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473554MGPL12-50-M9NWL45387937MGPL12-50Z-M9NWLMGPL12-50-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387937ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473563MGPL12-50-M9NWLS16649605MGPL12-50Z-M9NWLSMGPL12-50-M9NWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 16649605ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473581MGPL12-50-M9NWV45387946MGPL12-50Z-M9NWVMGPL12-50-M9NWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387946ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473597MGPL12-50-M9NWVL45387955MGPL12-50Z-M9NWVLMGPL12-50-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387955ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473606MGPL12-50-M9NWVLS16649614MGPL12-50Z-M9NWVLSMGPL12-50-M9NWVLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 16649614ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473615MGPL12-50-M9NWZ45387973MGPL12-50Z-M9NWZMGPL12-50-M9NWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387973ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473624MGPL12-50-M9P16649623MGPL12-50Z-M9PMGPL12-50-M9P ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 16649623ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23473633MGPL12-50-M9PWV45387991MGPL12-50Z-M9PWVMGPL12-50-M9PWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387991ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474193MGPL12-50-Z7345387535MGPL12-50Z-A93MGPL12-50-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387535ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474202MGPL12-50-Z73L45387553MGPL12-50Z-A93LMGPL12-50-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387553ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474211MGPL12-50-Z73LS45387562MGPL12-50Z-A93LSMGPL12-50-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387562ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474236MGPL12-50-Z73S45387571MGPL12-50Z-A93SMGPL12-50-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387571ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474245MGPL12-50-Z73Z45387596MGPL12-50Z-A93ZMGPL12-50-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387596ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474254MGPL12-50-Z73345387544MGPL12-50Z-A933MGPL12-50-Z733 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45387544ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474315MGPL12-5245388007MGPL12-52ZMGPL12-52 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45388007ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474324MGPL12-52-Z7345388016MGPL12-52Z-A93MGPL12-52-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 45388016ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23474333MGPL12-5516649632MGPL12-55ZMGPL12-55 ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC 16649632ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする