ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全177種類を絞り込む
ストローク(mm)
177種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16651328MGPL16-15Z-M9BAVL-150.12~1.0
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651355MGPL16-15Z-M9BWLS-150.12~1.0
25,740
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651373MGPL16-15Z-M9BWS-150.12~1.0
25,410
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651407MGPL16-15Z-M9BWV-150.12~1.0
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651425MGPL16-15Z-M9BWVL-150.12~1.0
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651443MGPL16-15Z-M9BWVLS-150.12~1.0
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651468MGPL16-15Z-M9NW-150.12~1.0
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651495MGPL16-15Z-M9NWLS-150.12~1.0
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651513MGPL16-15Z-A93Z-150.12~1.0
27,060
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651538MGPL16-150Z-M9BWS標準ストローク1500.12~1.0
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651565MGPL16-150Z-M9BWSDPC-1500.12~1.0
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651583MGPL16-150Z-M9NW標準ストローク1500.12~1.0
37,070
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651617MGPL16-150Z-M9NWLS標準ストローク1500.12~1.0
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651635MGPL16-150Z-M9NWS標準ストローク1500.12~1.0
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651644MGPL16-150Z-A93S標準ストローク1500.12~1.0
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651653MGPL16-150AZ-1500.15~1.0
33,830
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16651662MGPL16-150AZ-M9B-1500.15~1.0
39,440
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651678MGPL16-150AZ-M9BL-1500.15~1.0
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651687MGPL16-150AZ-M9BW-1500.15~1.0
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651696MGPL16-150AZ-M9BWL-1500.15~1.0
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651705MGPL16-150AZ-M9BWS-1500.15~1.0
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651714MGPL16-150AZ-M9BWVL-1500.15~1.0
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651723MGPL16-150AZ-M9BWVZ-1500.15~1.0
41,970
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651732MGPL16-150AZ-M9BWZ-1500.15~1.0
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651748MGPL16-150AZ-M9NWL-1500.15~1.0
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651757MGPL16-150AZ-M9NWLS-1500.15~1.0
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651766MGPL16-150AZ-M9NWVL-1500.15~1.0
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651775MGPL16-150AZ-A93-1500.15~1.0
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651784MGPL16-150AZ-A93L-1500.15~1.0
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651793MGPL16-150AZ-A93LS-1500.15~1.0
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651802MGPL16-150AZ-A93Z-1500.15~1.0
38,560
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651818MGPL16-155Z-1550.12~1.0
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651827MGPL16-155Z-M9BW-1550.12~1.0
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651836MGPL16-158Z-1580.12~1.0
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23480116MGPL16-15-150.12~1.0
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480125MGPL16-15-A93L-150.12~1.0
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480134MGPL16-15-M9BAVL-150.12~1.0
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480143MGPL16-15-M9BL-150.12~1.0
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480152MGPL16-15-M9BW-150.12~1.0
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480161MGPL16-15-M9BWL-150.12~1.0
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480177MGPL16-15-M9BWLS-150.12~1.0
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480186MGPL16-15-M9BWS-150.12~1.0
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480195MGPL16-15-M9BWV-150.12~1.0
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480204MGPL16-15-M9BWVL-150.12~1.0
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480213MGPL16-15-M9BWVLS-150.12~1.0
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480222MGPL16-15-M9NL-150.12~1.0
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480231MGPL16-15-M9NW-150.12~1.0
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480247MGPL16-15-M9NWL-150.12~1.0
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480256MGPL16-15-M9NWLS-150.12~1.0
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23480493MGPL16-15-Z73-150.12~1.0
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23480116MGPL16-1545390362MGPL16-15ZMGPL16-15 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390362ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480125MGPL16-15-A93L45390387MGPL16-15Z-A93LMGPL16-15-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390387ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480134MGPL16-15-M9BAVL16651328MGPL16-15Z-M9BAVLMGPL16-15-M9BAVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) SMC 16651328ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480143MGPL16-15-M9BL45390432MGPL16-15Z-M9BLMGPL16-15-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390432ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480152MGPL16-15-M9BW45390475MGPL16-15Z-M9BWMGPL16-15-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390475ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480161MGPL16-15-M9BWL45390484MGPL16-15Z-M9BWLMGPL16-15-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390484ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480177MGPL16-15-M9BWLS16651355MGPL16-15Z-M9BWLSMGPL16-15-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) SMC 16651355ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480186MGPL16-15-M9BWS16651373MGPL16-15Z-M9BWSMGPL16-15-M9BWS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) SMC 16651373ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480195MGPL16-15-M9BWV16651407MGPL16-15Z-M9BWVMGPL16-15-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) SMC 16651407ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480204MGPL16-15-M9BWVL16651425MGPL16-15Z-M9BWVLMGPL16-15-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) SMC 16651425ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480213MGPL16-15-M9BWVLS16651443MGPL16-15Z-M9BWVLSMGPL16-15-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) SMC 16651443ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480222MGPL16-15-M9NL45390502MGPL16-15Z-M9NLMGPL16-15-M9NL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390502ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480231MGPL16-15-M9NW16651468MGPL16-15Z-M9NWMGPL16-15-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) SMC 16651468ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480247MGPL16-15-M9NWL45390536MGPL16-15Z-M9NWLMGPL16-15-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390536ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480256MGPL16-15-M9NWLS16651495MGPL16-15Z-M9NWLSMGPL16-15-M9NWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~) SMC 16651495ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-15~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23480493MGPL16-15-Z7345390371MGPL16-15Z-A93MGPL16-15-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390371ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする