曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16651906MGPL16-17Z17-0.12~1.0
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651915MGPL16-175Z-M9BWVL175標準ストローク0.12~1.0
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651924MGPL16-175Z-M9NW175標準ストローク0.12~1.0
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651933MGPL16-175Z-M9NWL175標準ストローク0.12~1.0
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651942MGPL16-175Z-A93LS175標準ストローク0.12~1.0
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651958MGPL16-175Z-A93S175標準ストローク0.12~1.0
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16651967MGPL16-175AZ175-0.15~1.0
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651976MGPL16-175AZ-M9B175-0.15~1.0
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651985MGPL16-175AZ-M9BW175-0.15~1.0
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16651994MGPL16-175AZ-M9BWVL175-0.15~1.0
42,960
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652003MGPL16-175AZ-M9NW175-0.15~1.0
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652012MGPL16-175AZ-M9NWL175-0.15~1.0
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652028MGPL16-175AZ-M9NWVL175-0.15~1.0
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652037MGPL16-175AZ-A93175-0.15~1.0
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652046MGPL16-175AZ-A93L175-0.15~1.0
39,550
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652055MGPL16-175AZ-A93LS175-0.15~1.0
37,510
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652064MGPL16-175AZ-A93Z175-0.15~1.0
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23481647MGPL16-1717-0.12~1.0
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481656MGPL16-175175-0.12~1.0
29,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481665MGPL16-175-A93175-0.12~1.0
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481674MGPL16-175-A93L175-0.12~1.0
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481683MGPL16-175-M9B175-0.12~1.0
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481692MGPL16-175-M9BL175-0.12~1.0
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481701MGPL16-175-M9BW175-0.12~1.0
35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481717MGPL16-175-M9BWL175-0.12~1.0
35,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481735MGPL16-175-M9BWVL175-0.12~1.0
36,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481744MGPL16-175-M9BZ175-0.12~1.0
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481753MGPL16-175-M9NW175-0.12~1.0
35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481762MGPL16-175-M9NWL175-0.12~1.0
35,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481981MGPL16-175-Z73175-0.12~1.0
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481997MGPL16-175-Z73L175-0.12~1.0
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482006MGPL16-175-Z73LS175-0.12~1.0
31,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482024MGPL16-175-Z73S175-0.12~1.0
31,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482033MGPL16-175A175-0.15~1.0
32,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482042MGPL16-175A-M9B175-0.15~1.0
37,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482051MGPL16-175A-M9BW175-0.15~1.0
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482067MGPL16-175A-M9BWVL175-0.15~1.0
39,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482076MGPL16-175A-M9NW175-0.15~1.0
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482085MGPL16-175A-M9NWL175-0.15~1.0
38,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482094MGPL16-175A-M9NWVL175-0.15~1.0
39,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482207MGPL16-175A-Z73175-0.15~1.0
36,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482216MGPL16-175A-Z73L175-0.15~1.0
36,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482225MGPL16-175A-Z73LS175-0.15~1.0
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23482234MGPL16-175A-Z73Z175-0.15~1.0
37,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23481726MGPL16-175-M9BWL3175-0.12~1.0
38,900
取扱い終了
返品不可
23481884MGPL16-175-Y7BAL175-0.12~1.0
39,800
取扱い終了
返品不可
23481893MGPL16-175-Y7BASDPC175-0.12~1.0
43,800
取扱い終了
返品不可
23481902MGPL16-175-Y7BAZ175-0.12~1.0
40,400
取扱い終了
返品不可
23481911MGPL16-175-Y7BW175-0.12~1.0
37,200
取扱い終了
返品不可
23481927MGPL16-175-Y7BWL175-0.12~1.0
37,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23481647MGPL16-1716651906MGPL16-17ZMGPL16-17 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651906ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481656MGPL16-17545390545MGPL16-175ZMGPL16-175 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390545ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
後継品番です
23481665MGPL16-175-A9345390554MGPL16-175Z-A93MGPL16-175-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390554ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481674MGPL16-175-A93L45390563MGPL16-175Z-A93LMGPL16-175-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390563ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481683MGPL16-175-M9B45390581MGPL16-175Z-M9BMGPL16-175-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390581ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481692MGPL16-175-M9BL45390606MGPL16-175Z-M9BLMGPL16-175-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390606ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481701MGPL16-175-M9BW45390642MGPL16-175Z-M9BWMGPL16-175-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390642ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481717MGPL16-175-M9BWL45390651MGPL16-175Z-M9BWLMGPL16-175-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390651ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481735MGPL16-175-M9BWVL16651915MGPL16-175Z-M9BWVLMGPL16-175-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651915ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481744MGPL16-175-M9BZ45390703MGPL16-175Z-M9BZMGPL16-175-M9BZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390703ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481753MGPL16-175-M9NW16651924MGPL16-175Z-M9NWMGPL16-175-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651924ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481762MGPL16-175-M9NWL16651933MGPL16-175Z-M9NWLMGPL16-175-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651933ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481981MGPL16-175-Z7345390554MGPL16-175Z-A93MGPL16-175-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390554ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23481997MGPL16-175-Z73L45390563MGPL16-175Z-A93LMGPL16-175-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45390563ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482006MGPL16-175-Z73LS16651942MGPL16-175Z-A93LSMGPL16-175-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651942ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482024MGPL16-175-Z73S16651958MGPL16-175Z-A93SMGPL16-175-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651958ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482033MGPL16-175A16651967MGPL16-175AZMGPL16-175A ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651967ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482042MGPL16-175A-M9B16651976MGPL16-175AZ-M9BMGPL16-175A-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651976ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482051MGPL16-175A-M9BW16651985MGPL16-175AZ-M9BWMGPL16-175A-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651985ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482067MGPL16-175A-M9BWVL16651994MGPL16-175AZ-M9BWVLMGPL16-175A-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16651994ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482076MGPL16-175A-M9NW16652003MGPL16-175AZ-M9NWMGPL16-175A-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16652003ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482085MGPL16-175A-M9NWL16652012MGPL16-175AZ-M9NWLMGPL16-175A-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16652012ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482094MGPL16-175A-M9NWVL16652028MGPL16-175AZ-M9NWVLMGPL16-175A-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16652028ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482207MGPL16-175A-Z7316652037MGPL16-175AZ-A93MGPL16-175A-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16652037ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482216MGPL16-175A-Z73L16652046MGPL16-175AZ-A93LMGPL16-175A-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16652046ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482225MGPL16-175A-Z73LS16652055MGPL16-175AZ-A93LSMGPL16-175A-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16652055ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23482234MGPL16-175A-Z73Z16652064MGPL16-175AZ-A93ZMGPL16-175A-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~) SMC 16652064ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-17~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする