ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-25~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-25~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16652457MGPL16-25Z-M9BWSBPC-250.12~1.0
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652466MGPL16-25Z-M9BWVZ-250.12~1.0
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652475MGPL16-25Z-M9NLS-250.12~1.0
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652484MGPL16-25Z-M9NWL-250.12~1.0
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652493MGPL16-25Z-M9NWLS-250.12~1.0
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652502MGPL16-25Z-M9PWL-250.12~1.0
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652518MGPL16-25Z-M9PWVZ-250.12~1.0
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652527MGPL16-25AZ-250.15~1.0
25,580
22,980
25,278(税込)
当日出荷
16652536MGPL16-25AZ-M9B-250.15~1.0
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652545MGPL16-25AZ-M9BV-250.15~1.0
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652554MGPL16-25AZ-M9BW-250.15~1.0
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652563MGPL16-25AZ-M9BWL-250.15~1.0
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652572MGPL16-25AZ-M9BWLS-250.15~1.0
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652588MGPL16-25AZ-M9BWS-250.15~1.0
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652597MGPL16-25AZ-M9BWV-250.15~1.0
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652606MGPL16-25AZ-M9BWVL-250.15~1.0
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652615MGPL16-25AZ-M9NW-250.15~1.0
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652624MGPL16-25AZ-M9NWL-250.15~1.0
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652633MGPL16-25AZ-M9NWLS-250.15~1.0
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652642MGPL16-25AZ-M9NWS-250.15~1.0
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652658MGPL16-25AZ-M9NWV-250.15~1.0
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652667MGPL16-25AZ-M9NWVL-250.15~1.0
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652676MGPL16-25AZ-A93-250.15~1.0
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652685MGPL16-25AZ-A93L-250.15~1.0
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652694MGPL16-25AZ-A93LS-250.15~1.0
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652703MGPL16-25AZ-A93S-250.15~1.0
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652712MGPL16-25AZ-A93Z-250.15~1.0
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652728MGPL16-250Z-M9BV標準ストローク2500.12~1.0
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652737MGPL16-250Z-M9BWMBPC-2500.12~1.0
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652746MGPL16-250Z-M9BWV標準ストローク2500.12~1.0
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652755MGPL16-250Z-M9BWVL標準ストローク2500.12~1.0
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652764MGPL16-250Z-M9NW標準ストローク2500.12~1.0
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652773MGPL16-250Z-M9NWVL標準ストローク2500.12~1.0
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652782MGPL16-250Z-A93LS標準ストローク2500.12~1.0
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652798MGPL16-250Z-A93Z標準ストローク2500.12~1.0
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652807MGPL16-250AZ-2500.15~1.0
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652816MGPL16-250AZ-M9NWVL-2500.15~1.0
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652825MGPL16-250AZ-M9NWVLS-2500.15~1.0
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652834MGPL16-250AZ-A93-2500.15~1.0
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652843MGPL16-250AZ-A93L-2500.15~1.0
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652852MGPL16-250AZ-A93S-2500.15~1.0
42,130
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484212MGPL16-25-250.12~1.0
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484221MGPL16-25-A93L-250.12~1.0
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484246MGPL16-25-M9BL-250.12~1.0
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484255MGPL16-25-M9BW-250.12~1.0
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484264MGPL16-25-M9BWL-250.12~1.0
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484282MGPL16-25-M9BWSBPC-250.12~1.0
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484291MGPL16-25-M9BWV-250.12~1.0
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484307MGPL16-25-M9BWVZ-250.12~1.0
28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484316MGPL16-25-M9NL-250.12~1.0
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23484212MGPL16-2545391665MGPL16-25ZMGPL16-25 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC 45391665ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484221MGPL16-25-A93L45391692MGPL16-25Z-A93LMGPL16-25-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC 45391692ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484246MGPL16-25-M9BL45391753MGPL16-25Z-M9BLMGPL16-25-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC 45391753ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484255MGPL16-25-M9BW45391787MGPL16-25Z-M9BWMGPL16-25-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC 45391787ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484264MGPL16-25-M9BWL45391796MGPL16-25Z-M9BWLMGPL16-25-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC 45391796ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484282MGPL16-25-M9BWSBPC16652457MGPL16-25Z-M9BWSBPCMGPL16-25-M9BWSBPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-25~) SMC 16652457ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-25~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484291MGPL16-25-M9BWV45391814MGPL16-25Z-M9BWVMGPL16-25-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC 45391814ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484307MGPL16-25-M9BWVZ16652466MGPL16-25Z-M9BWVZMGPL16-25-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-25~) SMC 16652466ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-25~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484316MGPL16-25-M9NL45391832MGPL16-25Z-M9NLMGPL16-25-M9NL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC 45391832ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする