曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-28-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-28-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
28
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.12~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
オートスイッチ個数
2
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16652877MGPL16-28Z-A93LA93
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485646MGPL16-28-A93LA93
¥24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
32038456MGPL16-28-Y7BWLY7BW
¥29,100
取扱い終了
返品不可
23485655MGPL16-28-Y69ALY69A
¥27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23485646MGPL16-28-A93L16652877MGPL16-28Z-A93LMGPL16-28Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-28-~) SMC 16652877ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-28-~)SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする