21-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ
- 仕様
- 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出、銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵:リリーフタイプ
- 電圧(V)
- 適用:DC24(DC10~28)
- チューブ内径(Φmm)
- 12
- リード線(m)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 軸受種類
- ボールブッシュ軸受
- ポートねじの種類
- M5×0.8
- シリンダストローク(mm)
- 10
- オートスイッチ追記号
- 1ヶ付
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(0.67MB)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ




















