ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16652886MGPL16-30Z-A93VL30標準ストローク
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652895MGPL16-30Z-M9BWMDPC30-
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652904MGPL16-30Z-M9BWVLS30標準ストローク
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652913MGPL16-30Z-M9BWVZ30標準ストローク
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652922MGPL16-30Z-M9NWS30標準ストローク
26,070
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652938MGPL16-30Z-M9NWVLS30標準ストローク
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652947MGPL16-30Z-M9NWZS30標準ストローク
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652956MGPL16-30Z-M9PMBPCS30-
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652965MGPL16-30Z-M9PW30標準ストローク
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652974MGPL16-30Z-M9PWL30標準ストローク
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16652983MGPL16-30Z-M9PWLS30標準ストローク
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652992MGPL16-30Z-M9PWSDPC30-
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653008MGPL16-30Z-M9PWVZ30標準ストローク
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653017MGPL16-30Z-A93ZS30標準ストローク
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653026MGPL16-32Z32-
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653035MGPL16-32Z-M9BWL32-
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653044MGPL16-32Z-A9332-
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653053MGPL16-33Z-A93L33-
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653062MGPL16-35Z-M9BW35-
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653078MGPL16-35Z-M9BWL35-
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653087MGPL16-35Z-M9NL35-
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653096MGPL16-35Z-M9NW35-
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653105MGPL16-35Z-M9NWL35-
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653114MGPL16-35Z-A93S35-
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653123MGPL16-35Z-A93Z35-
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653132MGPL16-37Z-A93L37-
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485664MGPL16-33-
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485707MGPL16-3030-
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485716MGPL16-30-A9330-
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485725MGPL16-30-A93L30-
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485734MGPL16-30-A93VL30-
25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485813MGPL16-30-M9B30-
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485822MGPL16-30-M9BAL30-
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485831MGPL16-30-M9BL30-
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485847MGPL16-30-M9BLS30-
23,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485865MGPL16-30-M9BM30-
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485874MGPL16-30-M9BV30-
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485883MGPL16-30-M9BVL30-
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485892MGPL16-30-M9BW30-
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485901MGPL16-30-M9BWL30-
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485917MGPL16-30-M9BWLS30-
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485926MGPL16-30-M9BWMDPC30-
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485935MGPL16-30-M9BWS30-
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485944MGPL16-30-M9BWSDPC30-
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485953MGPL16-30-M9BWV30-
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485962MGPL16-30-M9BWVL30-
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485971MGPL16-30-M9BWVLS30-
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485987MGPL16-30-M9BWVZ30-
28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23485996MGPL16-30-M9BWZ30-
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23486005MGPL16-30-M9BZ30-
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23485664MGPL16-345392462MGPL16-3ZMGPL16-3 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392462ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485707MGPL16-3045391857MGPL16-30ZMGPL16-30 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45391857ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
19,980
税込21,978
後継品番です
23485716MGPL16-30-A9345391866MGPL16-30Z-A93MGPL16-30-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45391866ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485725MGPL16-30-A93L45391875MGPL16-30Z-A93LMGPL16-30-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45391875ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485734MGPL16-30-A93VL16652886MGPL16-30Z-A93VLMGPL16-30-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 16652886ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485813MGPL16-30-M9B45391945MGPL16-30Z-M9BMGPL16-30-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45391945ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485822MGPL16-30-M9BAL45391963MGPL16-30Z-M9BALMGPL16-30-M9BAL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45391963ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485831MGPL16-30-M9BL45391981MGPL16-30Z-M9BLMGPL16-30-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45391981ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485847MGPL16-30-M9BLS45391997MGPL16-30Z-M9BLSMGPL16-30-M9BLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45391997ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485865MGPL16-30-M9BM45392006MGPL16-30Z-M9BMMGPL16-30-M9BM ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392006ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485874MGPL16-30-M9BV45392033MGPL16-30Z-M9BVMGPL16-30-M9BV ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392033ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485883MGPL16-30-M9BVL45392042MGPL16-30Z-M9BVLMGPL16-30-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392042ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485892MGPL16-30-M9BW45392076MGPL16-30Z-M9BWMGPL16-30-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392076ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485901MGPL16-30-M9BWL45392085MGPL16-30Z-M9BWLMGPL16-30-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392085ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485917MGPL16-30-M9BWLS45392094MGPL16-30Z-M9BWLSMGPL16-30-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392094ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485926MGPL16-30-M9BWMDPC16652895MGPL16-30Z-M9BWMDPCMGPL16-30-M9BWMDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 16652895ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485935MGPL16-30-M9BWS45392112MGPL16-30Z-M9BWSMGPL16-30-M9BWS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392112ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485944MGPL16-30-M9BWSDPC45392121MGPL16-30Z-M9BWSDPCMGPL16-30-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392121ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485953MGPL16-30-M9BWV45392137MGPL16-30Z-M9BWVMGPL16-30-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392137ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485962MGPL16-30-M9BWVL45392146MGPL16-30Z-M9BWVLMGPL16-30-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392146ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485971MGPL16-30-M9BWVLS16652904MGPL16-30Z-M9BWVLSMGPL16-30-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 16652904ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485987MGPL16-30-M9BWVZ16652913MGPL16-30Z-M9BWVZMGPL16-30-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 16652913ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23485996MGPL16-30-M9BWZ45392164MGPL16-30Z-M9BWZMGPL16-30-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392164ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23486005MGPL16-30-M9BZ45392182MGPL16-30Z-M9BZMGPL16-30-M9BZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC 45392182ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする