ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全228種類を絞り込む
ストローク(mm)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16653778MGPL16-70Z-A93L70-0.12~1.0
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653787MGPL16-70Z-A93Z70-0.12~1.0
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653796MGPL16-72Z72-0.12~1.0
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653805MGPL16-75Z-M9BWS75標準ストローク0.12~1.0
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653814MGPL16-75Z-M9BWSDPCS75-0.12~1.0
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653823MGPL16-75Z-M9BWVLS75標準ストローク0.12~1.0
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653832MGPL16-75Z-M9BWV475-0.12~1.0
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653848MGPL16-75Z-M9BZS75標準ストローク0.12~1.0
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653857MGPL16-75Z-M9NWLS75標準ストローク0.12~1.0
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653866MGPL16-75Z-M9NWSDPC75-0.12~1.0
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653875MGPL16-75Z-M9NWVL75標準ストローク0.12~1.0
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653884MGPL16-75Z-M9NWVS75標準ストローク0.12~1.0
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653893MGPL16-75Z-M9NWVZ75標準ストローク0.12~1.0
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653902MGPL16-75Z-M9NWZ75標準ストローク0.12~1.0
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653918MGPL16-75Z-M9PW75標準ストローク0.12~1.0
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653927MGPL16-75Z-M9PWSDPC75-0.12~1.0
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653936MGPL16-75Z-M9PWVZ75標準ストローク0.12~1.0
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16653945MGPL16-75Z-A93Z75標準ストローク0.12~1.0
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653954MGPL16-75Z-A93ZS75標準ストローク0.12~1.0
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653963MGPL16-75AZ75-0.15~1.0
28,880
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16653972MGPL16-75AZ-A93L75-0.15~1.0
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653988MGPL16-75AZ-M9B75-0.15~1.0
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16653997MGPL16-75AZ-M9BL75-0.15~1.0
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654006MGPL16-75AZ-M9BW75-0.15~1.0
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654015MGPL16-75AZ-M9BWL75-0.15~1.0
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654024MGPL16-75AZ-M9BWLS75-0.15~1.0
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654033MGPL16-75AZ-M9BWS75-0.15~1.0
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654042MGPL16-75AZ-M9BWSDPC75-0.15~1.0
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654058MGPL16-75AZ-M9BWV75-0.15~1.0
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654067MGPL16-75AZ-M9BWVL75-0.15~1.0
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654076MGPL16-75AZ-M9BWVLS75-0.15~1.0
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654085MGPL16-75AZ-M9NL75-0.15~1.0
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654094MGPL16-75AZ-M9NW75-0.15~1.0
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654103MGPL16-75AZ-M9NWL75-0.15~1.0
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654112MGPL16-75AZ-M9NWLS75-0.15~1.0
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654128MGPL16-75AZ-M9NWVL75-0.15~1.0
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654137MGPL16-75AZ-A9375-0.15~1.0
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654155MGPL16-75AZ-A93LS75-0.15~1.0
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654164MGPL16-75AZ-A93Z75-0.15~1.0
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23490914MGPL16-77-0.12~1.0
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491002MGPL16-7070-0.12~1.0
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491011MGPL16-70-M9B70-0.12~1.0
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491054MGPL16-70-Z73L70-0.12~1.0
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491063MGPL16-70-Z73Z70-0.12~1.0
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491072MGPL16-7272-0.12~1.0
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491097MGPL16-7575-0.12~1.0
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491106MGPL16-75-A9375-0.12~1.0
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491115MGPL16-75-A93L75-0.12~1.0
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491124MGPL16-75-A93S75-0.12~1.0
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23491133MGPL16-75-A93VL75-0.12~1.0
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23490914MGPL16-745393966MGPL16-7ZMGPL16-7 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 45393966ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491002MGPL16-7055037823MGPL16-70ZMGPL16-70 ガイド付薄形シリンダ MGPL16-7 SMC 55037823ガイド付薄形シリンダ MGPL16-7SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491011MGPL16-70-M9B45393573MGPL16-70Z-M9BMGPL16-70-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 45393573ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491054MGPL16-70-Z73L16653778MGPL16-70Z-A93LMGPL16-70-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 16653778ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491063MGPL16-70-Z73Z16653787MGPL16-70Z-A93ZMGPL16-70-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 16653787ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491072MGPL16-7216653796MGPL16-72ZMGPL16-72 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 16653796ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491097MGPL16-7545393582MGPL16-75ZMGPL16-75 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 45393582ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
24,980
税込27,478
後継品番です
23491106MGPL16-75-A9345393607MGPL16-75Z-A93MGPL16-75-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 45393607ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491115MGPL16-75-A93L45393616MGPL16-75Z-A93LMGPL16-75-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 45393616ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491124MGPL16-75-A93S45393634MGPL16-75Z-A93SMGPL16-75-A93S ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 45393634ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23491133MGPL16-75-A93VL45393652MGPL16-75Z-A93VLMGPL16-75-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 45393652ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする