曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-10~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-10~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-10~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23493197MGPL20-10-HN10-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23493364MGPL20-10-RL10-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23493373MGPL20-10-RL-Y59B10-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23493382MGPL20-10-RN10-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23493391MGPL20-10-RN-M9BW10-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23493407MGPL20-10-RN-Y59B10-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23493967MGPL20-100-HL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,370
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23493976MGPL20-100-HL-M9BW100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494037MGPL20-100-HL-Z73100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494046MGPL20-100-HL-Z73L100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494055MGPL20-100-HN100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23494064MGPL20-100-HN-M9B100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23494073MGPL20-100-HN-M9BL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23494082MGPL20-100-HN-M9BWL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23494091MGPL20-100-HN-M9NW100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23494204MGPL20-100-HN-Z73100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23494213MGPL20-100-HN-Z73L100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23494222MGPL20-100-HN-Z73ZS100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23494493MGPL20-100-RL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,370
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494502MGPL20-100-RL-Y59A100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494511MGPL20-100-RL-Z73L100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494527MGPL20-100-RN100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494536MGPL20-100-RN-M9BL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494545MGPL20-100-RN-M9BWL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494554MGPL20-100-RN-M9NW100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494563MGPL20-100-RN-M9NWVL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494615MGPL20-100-RN-Y7BAL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494624MGPL20-100-RN-Y7NWL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494572MGPL20-100-RN-Y59A100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494581MGPL20-100-RN-Y59BL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,240
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494597MGPL20-100-RN-Y59BZ3100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,810
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494606MGPL20-100-RN-Y69AL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23494633MGPL20-100-RN-Z73100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05307968MGPL20-100AZ-M98S100-0.12~1.0
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654322MGPL20-10Z-M9BWLS10-0.1~1.0
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654338MGPL20-10Z-M9BWS10-0.1~1.0
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654347MGPL20-10Z-M9NWLS10-0.1~1.0
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654356MGPL20-10Z-M9NWV10-0.1~1.0
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654365MGPL20-10Z-M9PW10-0.1~1.0
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654374MGPL20-10Z-A93S10-0.1~1.0
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654383MGPL20-10Z-A93Z10-0.1~1.0
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654392MGPL20-10Z-A93ZS10-0.1~1.0
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654408MGPL20-100Z-M9BWS100標準ストローク0.1~1.0
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654417MGPL20-100Z-M9BWSBPC100-0.1~1.0
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654426MGPL20-100Z-M9BWVLS100標準ストローク0.1~1.0
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654435MGPL20-100Z-M9BWVS100標準ストローク0.1~1.0
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654444MGPL20-100Z-M9BWVZ100標準ストローク0.1~1.0
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654453MGPL20-100Z-M9NWVL100標準ストローク0.1~1.0
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654462MGPL20-100Z-M9NWVZ100標準ストローク0.1~1.0
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654478MGPL20-100Z-M9NWZ100標準ストローク0.1~1.0
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする