ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-12~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-12~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-12~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全198種類を絞り込む
ストローク(mm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23496225MGPL20-125-HL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496243MGPL20-125-HL-M9BW125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496252MGPL20-125-HL-M9BWL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496261MGPL20-125-HL-M9BWVL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496304MGPL20-125-HL-Z73L125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496313MGPL20-125-HN125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496322MGPL20-125-HN-M9BAL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496331MGPL20-125-HN-M9BW125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496347MGPL20-125-HN-M9BWL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496356MGPL20-125-HN-M9NW125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496435MGPL20-125-HN-Z73125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496444MGPL20-125-HN-Z73L125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496453MGPL20-125-HN-Z76L125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496645MGPL20-125-RL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496654MGPL20-125-RL-Z73125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496663MGPL20-125-RL-Z73L125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496672MGPL20-125-RL-Z73Z125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496681MGPL20-125-RN125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496697MGPL20-125-RN-M9BWL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496706MGPL20-125-RN-Y59BL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23496715MGPL20-125-RN-Z73125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654855MGPL20-12Z-M9BWL12-0.1~1.0
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654864MGPL20-12Z-M9BWVL12-0.1~1.0
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654873MGPL20-12Z-M9NWLS12-0.1~1.0
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654882MGPL20-12Z-A9312-0.1~1.0
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654898MGPL20-120Z120-0.1~1.0
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654907MGPL20-125Z-M9BWV125標準ストローク0.1~1.0
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654916MGPL20-125Z-M9BWZ125標準ストローク0.1~1.0
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654925MGPL20-125Z-M9NW125標準ストローク0.1~1.0
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654934MGPL20-125Z-M9NWLS125標準ストローク0.1~1.0
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654943MGPL20-125Z-M9NWZ125標準ストローク0.1~1.0
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654952MGPL20-125Z-M9PWL125標準ストローク0.1~1.0
39,490
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654968MGPL20-125Z-A93ZS125標準ストローク0.1~1.0
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654977MGPL20-125AZ125-0.12~1.0
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16654986MGPL20-125AZ-M9BL125-0.12~1.0
42,020
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
16654995MGPL20-125AZ-M9BW125-0.12~1.0
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655004MGPL20-125AZ-M9BWL125-0.12~1.0
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655013MGPL20-125AZ-M9BWV125-0.12~1.0
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655022MGPL20-125AZ-M9BWVL125-0.12~1.0
43,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655038MGPL20-125AZ-M9BWZ125-0.12~1.0
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655047MGPL20-125AZ-M9NL125-0.12~1.0
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655056MGPL20-125AZ-M9NW125-0.12~1.0
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655065MGPL20-125AZ-M9NWL125-0.12~1.0
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655074MGPL20-125AZ-M9NWLS125-0.12~1.0
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655083MGPL20-125AZ-M9NWVLS125-0.12~1.0
39,490
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655092MGPL20-125AZ-A93125-0.12~1.0
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655108MGPL20-125AZ-A93L125-0.12~1.0
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655117MGPL20-125AZ-A93LS125-0.12~1.0
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655126MGPL20-125AZ-A93S125-0.12~1.0
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655135MGPL20-125AZ-A93Z125-0.12~1.0
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする