曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全214種類を絞り込む
ストローク(mm)
214種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23497984MGPL20-15-HN-M9BWL-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498124MGPL20-15-RN-Y7BW-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498133MGPL20-15-RN-Y7BWSDPC-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498115MGPL20-15-RN-Y59BL-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498142MGPL20-15-RN-Z73-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498465MGPL20-150-HL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498474MGPL20-150-HL-M9BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498517MGPL20-150-HL-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498526MGPL20-150-HN-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498535MGPL20-150-HN-M9BW-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498544MGPL20-150-HN-M9BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498553MGPL20-150-HN-M9BWS-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498675MGPL20-150-HN-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498684MGPL20-150-HN-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498885MGPL20-150-RL-M9BWVL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498903MGPL20-150-RL-Y7BWVL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498894MGPL20-150-RL-Y59B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498912MGPL20-150-RL-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498921MGPL20-150-RN-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498937MGPL20-150-RN-M9BW-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498946MGPL20-150-RN-M9BWV-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498955MGPL20-150-RN-Y59B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498964MGPL20-150-RN-Y59BL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,650
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498973MGPL20-150-RN-Y59BZ3-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,220
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498982MGPL20-150-RN-Y69B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23498991MGPL20-150-RN-Y69BZ-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23499007MGPL20-150-RN-Z73S-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655266MGPL20-15Z-M9BV-150.1~1.0
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655275MGPL20-15Z-M9BWLS-150.1~1.0
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655284MGPL20-15Z-M9BWV-150.1~1.0
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655293MGPL20-15Z-M9BWZ-150.1~1.0
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655302MGPL20-15Z-M9NW-150.1~1.0
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655318MGPL20-15Z-M9NWV-150.1~1.0
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655327MGPL20-15Z-M9NWVL-150.1~1.0
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655336MGPL20-15Z-A93S-150.1~1.0
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655345MGPL20-15Z-A93Z-150.1~1.0
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655354MGPL20-150Z-M9BWLS標準ストローク1500.1~1.0
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655363MGPL20-150Z-M9BWSBPC-1500.1~1.0
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655372MGPL20-150Z-M9NWVS標準ストローク1500.1~1.0
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655388MGPL20-150Z-M9NWZ標準ストローク1500.1~1.0
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655397MGPL20-150Z-A93ZS標準ストローク1500.1~1.0
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655406MGPL20-150AZ-1500.12~1.0
37,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
16655415MGPL20-150AZ-M9BL-1500.12~1.0
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655424MGPL20-150AZ-M9BW-1500.12~1.0
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655433MGPL20-150AZ-M9BWL-1500.12~1.0
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655442MGPL20-150AZ-M9BWS-1500.12~1.0
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655458MGPL20-150AZ-M9BWV-1500.12~1.0
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655467MGPL20-150AZ-M9BWZ-1500.12~1.0
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655476MGPL20-150AZ-M9BZ-1500.12~1.0
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655485MGPL20-150AZ-M9NW-1500.12~1.0
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする