曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-20~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-20~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-20~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
266件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23501493MGPL20-20-HL20-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23501502MGPL20-20-HL-M9BWZ20-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23501545MGPL20-20-HN20-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23501572MGPL20-20-HN-Z7320-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23501581MGPL20-20-HN-Z73L20-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23501931MGPL20-20-RN20-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502717MGPL20-200-HL-M9BWL200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,010
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502744MGPL20-200-HL-Z73200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502753MGPL20-200-HL-Z73L200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502762MGPL20-200-HN200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502771MGPL20-200-HN-M9BL200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502787MGPL20-200-HN-M9BLS200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502796MGPL20-200-HN-M9BW200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502805MGPL20-200-HN-M9BWL200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502893MGPL20-200-HN-Z73200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23502902MGPL20-200-HN-Z73L200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,860
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503051MGPL20-200-RL200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503067MGPL20-200-RL-M9BWV200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,010
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503076MGPL20-200-RL-Y7BWV200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503085MGPL20-200-RN200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503094MGPL20-200-RN-M9BWL200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503103MGPL20-200-RN-Y59B200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503112MGPL20-200-RN-Y59BL200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503121MGPL20-200-RN-Y59BZ3200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23503137MGPL20-200-RN-Z73200-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504092MGPL20-205-HL205-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655808MGPL20-20Z-M9BWLS20標準ストローク0.1~1.0
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655817MGPL20-20Z-M9NAV20標準ストローク0.1~1.0
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655826MGPL20-20Z-M9NWS20標準ストローク0.1~1.0
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655835MGPL20-20Z-M9NWVS20標準ストローク0.1~1.0
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655844MGPL20-20Z-M9PW20標準ストローク0.1~1.0
31,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655853MGPL20-20Z-M9PWL20標準ストローク0.1~1.0
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655862MGPL20-20Z-M9PWVSDPC20-0.1~1.0
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655878MGPL20-200Z-A93VL200標準ストローク0.1~1.0
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655887MGPL20-200Z-M9BAL200標準ストローク0.1~1.0
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655896MGPL20-200Z-M9NWL200標準ストローク0.1~1.0
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655905MGPL20-200Z-M9NWVL200標準ストローク0.1~1.0
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655914MGPL20-200Z-M9PWL200標準ストローク0.1~1.0
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655923MGPL20-200Z-A93S200標準ストローク0.1~1.0
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655932MGPL20-200Z-A93ZS200標準ストローク0.1~1.0
39,990
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655957MGPL20-200AZ-M9BW200-0.12~1.0
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655966MGPL20-200AZ-M9BWL200-0.12~1.0
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655975MGPL20-200AZ-M9BWS200-0.12~1.0
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655984MGPL20-200AZ-M9BWSDPC200-0.12~1.0
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16655993MGPL20-200AZ-M9BWVL200-0.12~1.0
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16656002MGPL20-200AZ-M9NWL200-0.12~1.0
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16656018MGPL20-200AZ-M9NWLS200-0.12~1.0
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656027MGPL20-200AZ-M9NWVLS200-0.12~1.0
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656036MGPL20-200AZ-M9PWL200-0.12~1.0
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16656045MGPL20-200AZ-A93200-0.12~1.0
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする