曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動形軸受種類ボールプッシュ軸受使用流体空気給油不要(無給油)使用ピストン速度(mm/s)50~500チューブ内径(Φmm)20内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32071496MGPL20-225-HL-M9BM225200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656115MGPL20-22Z22200.1~1.0
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656124MGPL20-22Z-A9322200.1~1.0
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656133MGPL20-220Z220200.1~1.0
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656142MGPL20-220Z-M9BWZ220200.1~1.0
48,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656158MGPL20-225Z-A93225200.1~1.0
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656167MGPL20-225Z-A93L225200.1~1.0
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16656176MGPL20-225Z-A933225200.1~1.0
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504153MGPL20-2222200.1~1.0
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504171MGPL20-22-Z7322200.1~1.0
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504187MGPL20-220220200.1~1.0
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504196MGPL20-220-M9BWZ220200.1~1.0
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504257MGPL20-220-Z73Z220200.1~1.0
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504266MGPL20-225225200.1~1.0
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504293MGPL20-225-Z73225200.1~1.0
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504302MGPL20-225-Z73L225200.1~1.0
41,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504311MGPL20-225-Z733225200.1~1.0
43,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23504162MGPL20-22-Y7NW22200.1~1.0
31,600
取扱い終了
返品不可
23504205MGPL20-220-Y59BL3220200.1~1.0
46,950
取扱い終了
返品不可
23504214MGPL20-220-Y59BZ220200.1~1.0
44,300
取扱い終了
返品不可
23504223MGPL20-220-Y69A220200.1~1.0
43,200
取扱い終了
返品不可
23504232MGPL20-220-Y69AL220200.1~1.0
43,800
取扱い終了
返品不可
23504241MGPL20-220-Y69BL220200.1~1.0
43,700
取扱い終了
返品不可
23504284MGPL20-225-Y7BAL225200.1~1.0
47,400
取扱い終了
返品不可
23504275MGPL20-225-Y69BL225200.1~1.0
43,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23504153MGPL20-2216656115MGPL20-22ZMGPL20-22 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) SMC 16656115ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23504171MGPL20-22-Z7316656124MGPL20-22Z-A93MGPL20-22-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) SMC 16656124ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23504187MGPL20-22016656133MGPL20-220ZMGPL20-220 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) SMC 16656133ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23504196MGPL20-220-M9BWZ16656142MGPL20-220Z-M9BWZMGPL20-220-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) SMC 16656142ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23504257MGPL20-220-Z73Z45396793MGPL20-220Z-A93ZMGPL20-220-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~) SMC 45396793ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23504266MGPL20-22545396802MGPL20-225ZMGPL20-225 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~) SMC 45396802ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23504293MGPL20-225-Z7316656158MGPL20-225Z-A93MGPL20-225-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) SMC 16656158ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23504302MGPL20-225-Z73L16656167MGPL20-225Z-A93LMGPL20-225-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) SMC 16656167ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23504311MGPL20-225-Z73316656176MGPL20-225Z-A933MGPL20-225-Z733 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~) SMC 16656176ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-22~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする