曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
262件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23504433MGPL20-25-HL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32036401MGPL20-25-HL-M9BL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23504442MGPL20-25-HL-M9BW25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23504451MGPL20-25-HL-M9BWL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23504467MGPL20-25-HL-M9BWVL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23504476MGPL20-25-HL-M9NW25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23504485MGPL20-25-HL-M9NWL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23504607MGPL20-25-HL-Z7325-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23504616MGPL20-25-HL-Z73L25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23504625MGPL20-25-HN25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504634MGPL20-25-HN-M9BL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504643MGPL20-25-HN-M9BW25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504652MGPL20-25-HN-M9BWL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504661MGPL20-25-HN-M9BWSDPC25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504677MGPL20-25-HN-M9BWV25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504686MGPL20-25-HN-M9BWVSDPC25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504695MGPL20-25-HN-M9NW25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504704MGPL20-25-HN-M9NWV25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504844MGPL20-25-HN-Z7325-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504853MGPL20-25-HN-Z73L25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504862MGPL20-25-HN-Z73Z25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23504871MGPL20-25-HN-Z7625-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505027MGPL20-25-RL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505036MGPL20-25-RL-M9BWV25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505072MGPL20-25-RL-Y7BWL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,270
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505045MGPL20-25-RL-Y59B25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505054MGPL20-25-RL-Y59BZ25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505063MGPL20-25-RL-Y69B25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505081MGPL20-25-RL-Z7325-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505097MGPL20-25-RL-Z73L25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505106MGPL20-25-RN25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505115MGPL20-25-RN-M9BL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505124MGPL20-25-RN-M9BV25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505133MGPL20-25-RN-M9BW25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505142MGPL20-25-RN-M9BWL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505151MGPL20-25-RN-M9NW25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505167MGPL20-25-RN-M9NWL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505255MGPL20-25-RN-Y7BAL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505264MGPL20-25-RN-Y7BWL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505273MGPL20-25-RN-Y7NW25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505176MGPL20-25-RN-Y59A25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505185MGPL20-25-RN-Y59AL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505194MGPL20-25-RN-Y59B25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505203MGPL20-25-RN-Y59BL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505212MGPL20-25-RN-Y69A25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505221MGPL20-25-RN-Y69AL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505237MGPL20-25-RN-Y69B25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505246MGPL20-25-RN-Y69BL25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505282MGPL20-25-RN-Z7325-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23505291MGPL20-25-RN-Z73L25-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする