曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23511537MGPL20-5-RN-Z73LS5-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,450
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511546MGPL20-5-RN-Z73S5-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,120
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511747MGPL20-50-HL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,960
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511756MGPL20-50-HL-M9BW50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,120
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511765MGPL20-50-HL-M9BWL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,780
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511774MGPL20-50-HL-M9NW50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,120
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511783MGPL20-50-HL-M9NWL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,780
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511896MGPL20-50-HL-Z7350-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,250
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511905MGPL20-50-HL-Z73L50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,910
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511914MGPL20-50-HL-Z73S50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511923MGPL20-50-HN50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,680
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057961MGPL20-50-HN-A90S50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,730
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511941MGPL20-50-HN-M9B50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,290
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511957MGPL20-50-HN-M9BL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,950
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511966MGPL20-50-HN-M9BW50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,840
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511975MGPL20-50-HN-M9BWL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511984MGPL20-50-HN-M9BWLS50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,090
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
23511993MGPL20-50-HN-M9BWSDPC50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,240
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512002MGPL20-50-HN-M9BWV50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512011MGPL20-50-HN-M9BWVL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,160
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512027MGPL20-50-HN-M9BZ350-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,240
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512036MGPL20-50-HN-M9NW50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,840
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512045MGPL20-50-HN-M9NWL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512054MGPL20-50-HN-M9NWV50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512255MGPL20-50-HN-Z7350-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,970
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512264MGPL20-50-HN-Z73L50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,630
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512571MGPL20-50-RL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,960
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512596MGPL20-50-RL-Y7BAL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,180
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512587MGPL20-50-RL-Y69AL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,220
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512605MGPL20-50-RL-Z7350-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,250
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512614MGPL20-50-RL-Z73L50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,910
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512623MGPL20-50-RN50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,680
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512632MGPL20-50-RN-A9350-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,090
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512641MGPL20-50-RN-M9BL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,950
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512657MGPL20-50-RN-M9BW50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,840
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512666MGPL20-50-RN-M9BWL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512675MGPL20-50-RN-M9BWVL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,160
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512684MGPL20-50-RN-M9NW50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,840
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512763MGPL20-50-RN-Y7BAL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512772MGPL20-50-RN-Y7BW50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,040
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512781MGPL20-50-RN-Y7BWL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,700
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512797MGPL20-50-RN-Y7BWSDPC50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,440
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512806MGPL20-50-RN-Y7BWVL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,700
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512693MGPL20-50-RN-Y59A50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,280
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512702MGPL20-50-RN-Y59B50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,170
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512711MGPL20-50-RN-Y59BL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,830
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512727MGPL20-50-RN-Y69A50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,280
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512736MGPL20-50-RN-Y69B50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,170
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512754MGPL20-50-RN-Y69B450-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,660
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
23512745MGPL20-50-RN-Y69BL50-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,830
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする