曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16658373MGPL20TF-100Z100標準ストローク0.1~1.0
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658382MGPL20TF-100AZ100-0.12~1.0
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658398MGPL20TF-125Z125標準ストローク0.1~1.0
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658407MGPL20TF-125Z-M9PWSDPC125-0.1~1.0
43,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658416MGPL20TF-175Z175標準ストローク0.1~1.0
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658425MGPL20TF-20Z20標準ストローク0.1~1.0
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658434MGPL20TF-20Z-M9PWVSDPC20-0.1~1.0
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658443MGPL20TF-200Z200標準ストローク0.1~1.0
37,620
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658452MGPL20TF-200Z-M9NWSDPC200-0.1~1.0
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658468MGPL20TF-25AZ-M9PWSDPC25-0.12~1.0
39,710
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658477MGPL20TF-250Z250標準ストローク0.1~1.0
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658486MGPL20TF-30Z30標準ストローク0.1~1.0
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658495MGPL20TF-50Z50標準ストローク0.1~1.0
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658504MGPL20TF-50AZ50-0.12~1.0
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658513MGPL20TF-75Z75標準ストローク0.1~1.0
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658522MGPL20TF-75Z-M9BWSDPC75-0.1~1.0
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16658538MGPL20TF-75AZ75-0.12~1.0
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23517514MGPL20TF-2020-0.1~1.0
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517523MGPL20TF-20-M9PWVSDPC20-0.1~1.0
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517557MGPL20TF-25A-M9PWSDPC25-0.12~1.0
36,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517584MGPL20TF-3030-0.1~1.0
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517593MGPL20TF-5050-0.1~1.0
25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517602MGPL20TF-50A50-0.12~1.0
28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517611MGPL20TF-7575-0.1~1.0
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517627MGPL20TF-75-M9BWSDPC75-0.1~1.0
36,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517636MGPL20TF-75-M9PWSDPC75-0.1~1.0
36,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517645MGPL20TF-75-M9PWVSDPC75-0.1~1.0
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517672MGPL20TF-75A75-0.12~1.0
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517453MGPL20TF-100100-0.1~1.0
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517462MGPL20TF-100-M9PWSDPC100-0.1~1.0
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517471MGPL20TF-100A100-0.12~1.0
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517487MGPL20TF-125125-0.1~1.0
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517496MGPL20TF-125-M9PWSDPC125-0.1~1.0
39,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517505MGPL20TF-175175-0.1~1.0
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517532MGPL20TF-200200-0.1~1.0
34,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517541MGPL20TF-200-M9NWSDPC200-0.1~1.0
43,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517575MGPL20TF-250250-0.1~1.0
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23517566MGPL20TF-25A-Y7PWSDPC25-0.12~1.0
38,050
取扱い終了
返品不可
23517663MGPL20TF-75-Y7PWVSDPC75-0.1~1.0
38,300
取扱い終了
返品不可
23517654MGPL20TF-75-Y59BSDPC75-0.1~1.0
36,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23517514MGPL20TF-2016658425MGPL20TF-20ZMGPL20TF-20 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658425ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517523MGPL20TF-20-M9PWVSDPC16658434MGPL20TF-20Z-M9PWVSDPCMGPL20TF-20-M9PWVSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658434ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517557MGPL20TF-25A-M9PWSDPC16658468MGPL20TF-25AZ-M9PWSDPCMGPL20TF-25A-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658468ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517584MGPL20TF-3016658486MGPL20TF-30ZMGPL20TF-30 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658486ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517593MGPL20TF-5016658495MGPL20TF-50ZMGPL20TF-50 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658495ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517602MGPL20TF-50A16658504MGPL20TF-50AZMGPL20TF-50A ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658504ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517611MGPL20TF-7516658513MGPL20TF-75ZMGPL20TF-75 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658513ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517627MGPL20TF-75-M9BWSDPC16658522MGPL20TF-75Z-M9BWSDPCMGPL20TF-75-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658522ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517636MGPL20TF-75-M9PWSDPC45400004MGPL20TF-75Z-M9PWSDPCMGPL20TF-75-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 45400004ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517645MGPL20TF-75-M9PWVSDPC45400013MGPL20TF-75Z-M9PWVSDPCMGPL20TF-75-M9PWVSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 45400013ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517672MGPL20TF-75A16658538MGPL20TF-75AZMGPL20TF-75A ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658538ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517453MGPL20TF-10016658373MGPL20TF-100ZMGPL20TF-100 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658373ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517462MGPL20TF-100-M9PWSDPC45399943MGPL20TF-100Z-M9PWSDPCMGPL20TF-100-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 45399943ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517471MGPL20TF-100A16658382MGPL20TF-100AZMGPL20TF-100A ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658382ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517487MGPL20TF-12516658398MGPL20TF-125ZMGPL20TF-125 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658398ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517496MGPL20TF-125-M9PWSDPC16658407MGPL20TF-125Z-M9PWSDPCMGPL20TF-125-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658407ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517505MGPL20TF-17516658416MGPL20TF-175ZMGPL20TF-175 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658416ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517532MGPL20TF-20016658443MGPL20TF-200ZMGPL20TF-200 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658443ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517541MGPL20TF-200-M9NWSDPC16658452MGPL20TF-200Z-M9NWSDPCMGPL20TF-200-M9NWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658452ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23517575MGPL20TF-25016658477MGPL20TF-250ZMGPL20TF-250 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~) SMC 16658477ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする