ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-20~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-20~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-20~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全248種類を絞り込む
ストローク(mm)
248種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23525957MGPL25-20-HN-M9NW-200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23526273MGPL25-20-RN-200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23526282MGPL25-20-RN-Y59B-200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527052MGPL25-200-HL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527061MGPL25-200-HL-M9BW-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527077MGPL25-200-HL-M9BWL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527104MGPL25-200-HL-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,110
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527113MGPL25-200-HN-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527183MGPL25-200-HN-Z73-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527366MGPL25-200-RL-Y7BW-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527357MGPL25-200-RL-Y59AL3-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527375MGPL25-200-RL-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,110
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527384MGPL25-200-RN-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527393MGPL25-200-RN-M9BWL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527402MGPL25-200-RN-M9BWL3-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527436MGPL25-200-RN-Y7BASDPC-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527411MGPL25-200-RN-Y59BL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,030
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527427MGPL25-200-RN-Y59BL3-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23527445MGPL25-200-RN-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,830
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660035MGPL25-20Z-M9BSDPC-200.1~1.0
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660044MGPL25-20Z-M9BWS標準ストローク200.1~1.0
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660053MGPL25-20Z-M9BWVLS標準ストローク200.1~1.0
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660062MGPL25-20Z-M9BWVS標準ストローク200.1~1.0
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660078MGPL25-20Z-M9NWVLS標準ストローク200.1~1.0
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660087MGPL25-20Z-M9NWVS標準ストローク200.1~1.0
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660096MGPL25-20Z-M9PWL標準ストローク200.1~1.0
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660105MGPL25-20Z-A93ZS標準ストローク200.1~1.0
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660114MGPL25-200Z-M9BWMDPC-2000.1~1.0
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660123MGPL25-200Z-M9BWSDPC-2000.1~1.0
50,880
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660132MGPL25-200Z-M9BWVL標準ストローク2000.1~1.0
47,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660148MGPL25-200Z-M9BWVMDPC-2000.1~1.0
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660157MGPL25-200Z-M9BWVS標準ストローク2000.1~1.0
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660166MGPL25-200Z-M9BWZS標準ストローク2000.1~1.0
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660175MGPL25-200Z-M9NW標準ストローク2000.1~1.0
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660184MGPL25-200Z-M9NWS標準ストローク2000.1~1.0
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660193MGPL25-200AZ-2000.12~1.0
43,620
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16660202MGPL25-200AZ-A93-2000.12~1.0
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660218MGPL25-200AZ-M9BL-2000.12~1.0
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660227MGPL25-200AZ-M9BW-2000.12~1.0
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660236MGPL25-200AZ-M9BWL-2000.12~1.0
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660245MGPL25-200AZ-M9BWLS-2000.12~1.0
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660254MGPL25-200AZ-M9BWS-2000.12~1.0
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660263MGPL25-200AZ-M9BWVL-2000.12~1.0
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660272MGPL25-200AZ-M9NWL-2000.12~1.0
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660288MGPL25-200AZ-M9NWVL-2000.12~1.0
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660306MGPL25-200AZ-A93L-2000.12~1.0
47,690
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660315MGPL25-200AZ-A93Z-2000.12~1.0
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16660324MGPL25-205Z-2050.1~1.0
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23525896MGPL25-20-A93-200.1~1.0
28,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23525905MGPL25-20-A93L-200.1~1.0
29,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23525896MGPL25-20-A9345402043MGPL25-20Z-A93MGPL25-20-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~) SMC 45402043ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23525905MGPL25-20-A93L45402052MGPL25-20Z-A93LMGPL25-20-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~) SMC 45402052ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする