曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全203種類を絞り込む
ストローク(mm)
203種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23547237MGPL32-150-HL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,250
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547246MGPL32-150-HL-M9BWVL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,730
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547255MGPL32-150-HL-M9BWZ-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,730
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547291MGPL32-150-HL-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,540
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547307MGPL32-150-HL-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,200
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547316MGPL32-150-HL-Z73S-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547325MGPL32-150-HN-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,920
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547334MGPL32-150-HN-M9BW-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,080
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547343MGPL32-150-HN-M9BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,740
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547352MGPL32-150-HN-M9BWL3-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547361MGPL32-150-HN-M9BWVL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547377MGPL32-150-HN-M9NWSBPC-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,480
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547501MGPL32-150-HN-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547517MGPL32-150-HN-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,870
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547526MGPL32-150-HN-Z73S-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,070
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547535MGPL32-150-HN-Z73Z-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547693MGPL32-150-RL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,250
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547702MGPL32-150-RL-M9BWVL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,730
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547711MGPL32-150-RL-Y69BL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547727MGPL32-150-RL-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,540
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547736MGPL32-150-RN-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,920
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547745MGPL32-150-RN-M9B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547754MGPL32-150-RN-M9BWL3-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547781MGPL32-150-RN-Y7BAL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,140
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547797MGPL32-150-RN-Y7BASDPC-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547763MGPL32-150-RN-Y59BL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,070
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547772MGPL32-150-RN-Y59BL3-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,650
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547806MGPL32-150-RN-Z76L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,870
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547815MGPL32-150-RN-Z76L3-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16663937MGPL32-15Z-M9BWLS-150.1~1.0
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16663946MGPL32-15Z-M9BWV-150.1~1.0
43,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16663955MGPL32-15Z-M9BWVL-150.1~1.0
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16663964MGPL32-15Z-M9BWZ-150.1~1.0
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16663973MGPL32-15Z-M9NL-150.1~1.0
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16663982MGPL32-15Z-A93Z-150.1~1.0
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16663998MGPL32-150Z-A90標準ストローク1500.1~1.0
60,060
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664007MGPL32-150Z-M9NW標準ストローク1500.1~1.0
64,130
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664016MGPL32-150Z-M9NWL標準ストローク1500.1~1.0
64,790
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664025MGPL32-150Z-M9NWV標準ストローク1500.1~1.0
64,790
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664034MGPL32-150Z-A93ZS標準ストローク1500.1~1.0
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16664052MGPL32-150AZ-A93-1500.12~1.0
65,730
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664068MGPL32-150AZ-M9BL-1500.12~1.0
68,590
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664077MGPL32-150AZ-M9BW-1500.12~1.0
68,480
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664086MGPL32-150AZ-M9BWL-1500.12~1.0
69,140
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664095MGPL32-150AZ-M9BWLS-1500.12~1.0
65,730
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664104MGPL32-150AZ-M9BWVL-1500.12~1.0
69,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664113MGPL32-150AZ-M9NW-1500.12~1.0
68,480
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16664122MGPL32-150AZ-M9NWL-1500.12~1.0
69,140
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16664138MGPL32-150AZ-M9NWLS-1500.12~1.0
65,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16664147MGPL32-150AZ-M9NWVL-1500.12~1.0
69,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする