曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23558236MGPL32-40-HL-M9BWL-400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23558333MGPL32-40-RL-400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23559094MGPL32-45-RN-450.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23558604MGPL32-400-HL-M9BWL-4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23558622MGPL32-400-HN-4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
106,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23558631MGPL32-400-HN-M9BWV-4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23558665MGPL32-400-HN-Z73L-4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
111,320
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23558735MGPL32-400-RN-4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
106,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666283MGPL32-40Z-M9BWVZ-400.1~1.0
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666292MGPL32-40Z-M9NWL-400.1~1.0
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666308MGPL32-40Z-A93S-400.1~1.0
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666317MGPL32-400Z-M9BWV標準ストローク4000.1~1.0
108,240
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16666326MGPL32-400Z-M9NWSBPC-4000.1~1.0
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666335MGPL32-400Z-M9NWSDPC-4000.1~1.0
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666344MGPL32-400Z-A93Z標準ストローク4000.1~1.0
106,150
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16666353MGPL32-400AZ-4000.12~1.0
105,770
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666362MGPL32-400AZ-M9BWL-4000.12~1.0
112,590
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666378MGPL32-400AZ-A93-4000.12~1.0
109,180
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666387MGPL32-400AZ-A93Z-4000.12~1.0
110,500
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666396MGPL32-400AZ-A93ZS-4000.12~1.0
108,130
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666405MGPL32-44Z-M9BWL-440.1~1.0
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666414MGPL32-45Z-M9BWL-450.1~1.0
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666423MGPL32-45Z-A93-450.1~1.0
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666432MGPL32-46Z-A93L-460.1~1.0
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666448MGPL32-47Z-M9BWL-470.1~1.0
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666457MGPL32-48Z-480.1~1.0
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16666466MGPL32-48Z-M9BWL-480.1~1.0
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23558227MGPL32-40-400.1~1.0
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558254MGPL32-40-M9BL-400.1~1.0
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558263MGPL32-40-M9BW-400.1~1.0
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558272MGPL32-40-M9BWL-400.1~1.0
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558281MGPL32-40-M9BWV-400.1~1.0
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558297MGPL32-40-M9BWVL-400.1~1.0
43,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558306MGPL32-40-M9BWVZ-400.1~1.0
44,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558315MGPL32-40-M9NW-400.1~1.0
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558324MGPL32-40-M9NWL-400.1~1.0
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558543MGPL32-40-Z73-400.1~1.0
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558552MGPL32-40-Z73L-400.1~1.0
41,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558561MGPL32-40-Z73S-400.1~1.0
38,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23558577MGPL32-40-Z73Z-400.1~1.0
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559042MGPL32-44-M9BWL-440.1~1.0
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559076MGPL32-45-450.1~1.0
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559085MGPL32-45-M9BWL-450.1~1.0
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559121MGPL32-45-Z73-450.1~1.0
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559137MGPL32-45-Z73L-450.1~1.0
41,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559146MGPL32-45-Z73LS-450.1~1.0
39,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559164MGPL32-46-Z73L-460.1~1.0
41,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559173MGPL32-47-M9BWL-470.1~1.0
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559207MGPL32-48-480.1~1.0
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23559216MGPL32-48-M9BWL-480.1~1.0
43,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23558227MGPL32-4045409847MGPL32-40ZMGPL32-40 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409847ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558254MGPL32-40-M9BL45409901MGPL32-40Z-M9BLMGPL32-40-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409901ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558263MGPL32-40-M9BW45409944MGPL32-40Z-M9BWMGPL32-40-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409944ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558272MGPL32-40-M9BWL45409953MGPL32-40Z-M9BWLMGPL32-40-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409953ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558281MGPL32-40-M9BWV45409971MGPL32-40Z-M9BWVMGPL32-40-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409971ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558297MGPL32-40-M9BWVL45409987MGPL32-40Z-M9BWVLMGPL32-40-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409987ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558306MGPL32-40-M9BWVZ16666283MGPL32-40Z-M9BWVZMGPL32-40-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666283ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558315MGPL32-40-M9NW45410032MGPL32-40Z-M9NWMGPL32-40-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45410032ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558324MGPL32-40-M9NWL16666292MGPL32-40Z-M9NWLMGPL32-40-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666292ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558543MGPL32-40-Z7345409856MGPL32-40Z-A93MGPL32-40-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409856ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558552MGPL32-40-Z73L45409865MGPL32-40Z-A93LMGPL32-40-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409865ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558561MGPL32-40-Z73S16666308MGPL32-40Z-A93SMGPL32-40-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666308ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558577MGPL32-40-Z73Z45409883MGPL32-40Z-A93ZMGPL32-40-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45409883ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559042MGPL32-44-M9BWL16666405MGPL32-44Z-M9BWLMGPL32-44-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666405ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559076MGPL32-4545410057MGPL32-45ZMGPL32-45 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45410057ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559085MGPL32-45-M9BWL16666414MGPL32-45Z-M9BWLMGPL32-45-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666414ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559121MGPL32-45-Z7316666423MGPL32-45Z-A93MGPL32-45-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666423ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559137MGPL32-45-Z73L45410066MGPL32-45Z-A93LMGPL32-45-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45410066ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559146MGPL32-45-Z73LS45410075MGPL32-45Z-A93LSMGPL32-45-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 45410075ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559164MGPL32-46-Z73L16666432MGPL32-46Z-A93LMGPL32-46-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666432ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559173MGPL32-47-M9BWL16666448MGPL32-47Z-M9BWLMGPL32-47-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666448ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559207MGPL32-4816666457MGPL32-48ZMGPL32-48 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666457ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23559216MGPL32-48-M9BWL16666466MGPL32-48Z-M9BWLMGPL32-48-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~) SMC 16666466ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする