ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16667263MGPL32-80Z-A9380
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667272MGPL32-80Z-A93L80
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667297MGPL32-85Z-A93L85
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667306MGPL32-85Z-A93Z85
54,010
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667315MGPL32-86Z86
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667324MGPL32-86Z-M9NWV86
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23564581MGPL32-88
32,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564633MGPL32-8080
44,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564694MGPL32-80-Z7380
48,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564703MGPL32-80-Z73L80
49,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564712MGPL32-8585
44,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564782MGPL32-85-Z7385
48,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564791MGPL32-85-Z73L85
49,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564807MGPL32-85-Z73Z85
49,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564816MGPL32-8686
44,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564825MGPL32-86-M9NWV86
51,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16667288MGPL32-85Z-M9BWL85
51,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23564597MGPL32-8-M9NWLS8
36,050
取扱い終了
返品不可
23564606MGPL32-8-Y59ALS8
36,250
取扱い終了
返品不可
23564615MGPL32-8-Z73L8
37,450
取扱い終了
返品不可
23564624MGPL32-8-Z73LS8
35,200
取扱い終了
返品不可
23564685MGPL32-80-Y7BWV80
52,400
取扱い終了
返品不可
23564642MGPL32-80-Y59AL80
51,400
取扱い終了
返品不可
23564651MGPL32-80-Y59BL80
51,300
取扱い終了
返品不可
23564667MGPL32-80-Y69B80
50,700
取扱い終了
返品不可
23564676MGPL32-80-Y69BL80
51,300
取扱い終了
返品不可
23564721MGPL32-85-M9BWL85
51,000
取扱い終了
返品不可
23564755MGPL32-85-Y7BAL85
55,000
取扱い終了
返品不可
23564764MGPL32-85-Y7BWS85
48,600
取扱い終了
返品不可
23564773MGPL32-85-Y7NWL85
53,000
取扱い終了
返品不可
23564737MGPL32-85-Y59B85
50,700
取扱い終了
返品不可
23564746MGPL32-85-Y59BL85
51,300
取扱い終了
返品不可
23564834MGPL32-86-Y69A86
50,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23564581MGPL32-845411405MGPL32-8ZMGPL32-8 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 45411405ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564633MGPL32-8045411362MGPL32-80ZMGPL32-80 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 45411362ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564694MGPL32-80-Z7316667263MGPL32-80Z-A93MGPL32-80-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 16667263ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564703MGPL32-80-Z73L16667272MGPL32-80Z-A93LMGPL32-80-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 16667272ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564712MGPL32-8555068955MGPL32-85ZMGPL32-85 ガイド付薄形シリンダ MGPL32-8 SMC 55068955ガイド付薄形シリンダ MGPL32-8SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564782MGPL32-85-Z7345411371MGPL32-85Z-A93MGPL32-85-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 45411371ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564791MGPL32-85-Z73L16667297MGPL32-85Z-A93LMGPL32-85-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 16667297ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564807MGPL32-85-Z73Z16667306MGPL32-85Z-A93ZMGPL32-85-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 16667306ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564816MGPL32-8616667315MGPL32-86ZMGPL32-86 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 16667315ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23564825MGPL32-86-M9NWV16667324MGPL32-86Z-M9NWVMGPL32-86-M9NWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 16667324ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16667288MGPL32-85Z-M9BWL45411396MGPL32-85Z-M9BWLMGPL32-85Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) SMC 45411396ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)SMC1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする