ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16667412MGPL32TN-100Z標準ストローク1000.1~1.0
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667428MGPL32TN-100Z-M9BW標準ストローク1000.1~1.0
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667437MGPL32TN-100Z-A93L標準ストローク1000.1~1.0
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667446MGPL32TN-150Z標準ストローク1500.1~1.0
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667455MGPL32TN-25Z-M9BWSDPC-250.1~1.0
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667464MGPL32TN-25Z-A93LS標準ストローク250.1~1.0
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667473MGPL32TN-40Z-A93-400.1~1.0
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667482MGPL32TN-50Z-M9BW標準ストローク500.1~1.0
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667498MGPL32TN-50Z-A93標準ストローク500.1~1.0
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667507MGPL32TN-50AZ-500.12~1.0
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667516MGPL32TN-50AZ-A93-500.12~1.0
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667525MGPL32TN-50AZ-A93L-500.12~1.0
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23565062MGPL32N-25-250.1~1.0
32,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565071MGPL32N-25-M9BWSDPC-250.1~1.0
42,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565087MGPL32N-25-M9BWSDPCS-250.1~1.0
37,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565105MGPL32N-25-Z73LS-250.1~1.0
35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565123MGPL32N-40-Z73-400.1~1.0
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565132MGPL32N-50-M9BW-500.1~1.0
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565157MGPL32N-50-Z73-500.1~1.0
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565166MGPL32N-50A-500.12~1.0
40,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565184MGPL32N-50A-Z73-500.12~1.0
44,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565193MGPL32N-50A-Z73L-500.12~1.0
45,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565202MGPL32N-75-750.1~1.0
40,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565001MGPL32N-100-1000.1~1.0
44,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565017MGPL32N-100-M9BW-1000.1~1.0
50,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565035MGPL32N-100-Z73L-1000.1~1.0
49,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565044MGPL32N-150-1500.1~1.0
52,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23565096MGPL32N-25-Y7BWSDPCS-250.1~1.0
38,750
取扱い終了
返品不可
23565141MGPL32N-50-Y7BW-500.1~1.0
44,500
取扱い終了
返品不可
23565175MGPL32N-50A-Y7BW-500.12~1.0
48,450
取扱い終了
返品不可
23565211MGPL32N-75-Y7BAL-750.1~1.0
51,050
取扱い終了
返品不可
23565026MGPL32N-100-Y7BW-1000.1~1.0
52,400
取扱い終了
返品不可
23565053MGPL32N-200-Y69A-2000.1~1.0
66,600
取扱い終了
返品不可
23565114MGPL32N-300-Y7NWZ-3000.1~1.0
85,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23565062MGPL32N-2545411563MGPL32TN-25ZMGPL32N-25 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~) SMC 45411563ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565071MGPL32N-25-M9BWSDPC16667455MGPL32TN-25Z-M9BWSDPCMGPL32N-25-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667455ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565087MGPL32N-25-M9BWSDPCS45411572MGPL32TN-25Z-M9BWSDPCSMGPL32N-25-M9BWSDPCS ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~) SMC 45411572ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565105MGPL32N-25-Z73LS16667464MGPL32TN-25Z-A93LSMGPL32N-25-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667464ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565123MGPL32N-40-Z7316667473MGPL32TN-40Z-A93MGPL32N-40-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667473ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565132MGPL32N-50-M9BW16667482MGPL32TN-50Z-M9BWMGPL32N-50-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667482ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565157MGPL32N-50-Z7316667498MGPL32TN-50Z-A93MGPL32N-50-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667498ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565166MGPL32N-50A16667507MGPL32TN-50AZMGPL32N-50A ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667507ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565184MGPL32N-50A-Z7316667516MGPL32TN-50AZ-A93MGPL32N-50A-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667516ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565193MGPL32N-50A-Z73L16667525MGPL32TN-50AZ-A93LMGPL32N-50A-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667525ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565202MGPL32N-7545411581MGPL32TN-75ZMGPL32N-75 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~) SMC 45411581ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565001MGPL32N-10016667412MGPL32TN-100ZMGPL32N-100 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667412ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565017MGPL32N-100-M9BW16667428MGPL32TN-100Z-M9BWMGPL32N-100-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667428ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565035MGPL32N-100-Z73L16667437MGPL32TN-100Z-A93LMGPL32N-100-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667437ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23565044MGPL32N-15016667446MGPL32TN-150ZMGPL32N-150 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC 16667446ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする