曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23565927MGPL40-100-HL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23565981MGPL40-100-HL-Z73100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23565997MGPL40-100-HL-Z73L100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,100
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566006MGPL40-100-HL-Z73S100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566015MGPL40-100-HN100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566024MGPL40-100-HN-M9BW100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,760
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566033MGPL40-100-HN-M9BWL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,420
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566042MGPL40-100-HN-M9BWVL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,080
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566051MGPL40-100-HN-M9NWSBPC100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566146MGPL40-100-HN-Z73100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566155MGPL40-100-HN-Z73L100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566435MGPL40-100-RL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566444MGPL40-100-RL-M9BWZ100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566453MGPL40-100-RL-Y59BZ100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,960
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566462MGPL40-100-RL-Z73L100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,100
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566471MGPL40-100-RN100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566487MGPL40-100-RN-M9N100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,430
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566505MGPL40-100-RN-Y7BAL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,820
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566496MGPL40-100-RN-Y69BL100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,750
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23566514MGPL40-100-RN-Z73L100-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667744MGPL40-10Z-A9310-0.1~1.0
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667753MGPL40-10Z-M9BWL10-0.1~1.0
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667762MGPL40-10Z-M9BWVL10-0.1~1.0
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667778MGPL40-10Z-M9BWVZS10-0.1~1.0
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667787MGPL40-10Z-M9BWZ10-0.1~1.0
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667796MGPL40-10Z-M9NWL10-0.1~1.0
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667814MGPL40-10Z-A93S10-0.1~1.0
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667823MGPL40-10Z-A93Z10-0.1~1.0
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667832MGPL40-100Z-A93V100標準ストローク0.1~1.0
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667848MGPL40-100Z-M9BWMDPC100-0.1~1.0
61,880
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667857MGPL40-100Z-M9NWS100標準ストローク0.1~1.0
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667866MGPL40-100Z-M9NWV100標準ストローク0.1~1.0
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667875MGPL40-100Z-M9PWV100標準ストローク0.1~1.0
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667884MGPL40-100Z-P4DWSC100-0.1~1.0
68,370
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667893MGPL40-100Z-P5DWL100-0.1~1.0
67,050
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667902MGPL40-100Z-P5DWLS100-0.1~1.0
59,840
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667918MGPL40-100Z-P5DWSC100-0.1~1.0
68,370
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667927MGPL40-100Z-P5DWSCS100-0.1~1.0
59,680
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667936MGPL40-100Z-P5DWSDPC100-0.1~1.0
69,800
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667945MGPL40-100Z-P5DWZ100-0.1~1.0
70,020
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667954MGPL40-100Z-P5DWZS100-0.1~1.0
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16667963MGPL40-100Z-A93L3100-0.1~1.0
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667972MGPL40-100AZ100-0.12~1.0
55,330
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16667988MGPL40-100AZ-M9BW100-0.12~1.0
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16667997MGPL40-100AZ-M9BWL100-0.12~1.0
62,150
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668006MGPL40-100AZ-M9BWLS100-0.12~1.0
58,740
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668015MGPL40-100AZ-M9BWZ100-0.12~1.0
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668024MGPL40-100AZ-M9NWL100-0.12~1.0
62,150
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668033MGPL40-100AZ-M9NWLS100-0.12~1.0
58,740
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668042MGPL40-100AZ-M9NWVLS100-0.12~1.0
59,070
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする