曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-12~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-12~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-12~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全165種類を絞り込む
ストローク(mm)
165種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23567765MGPL40-125-HL-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,490
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23567792MGPL40-125-HL-Z73-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,780
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23567801MGPL40-125-HL-Z73S-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,640
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23567817MGPL40-125-HN-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23567826MGPL40-125-HN-M9BWL-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23567835MGPL40-125-HN-M9BWV-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23567896MGPL40-125-HN-Z73-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,230
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23567905MGPL40-125-HN-Z73L-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23567914MGPL40-125-HN-Z73S-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,090
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23568142MGPL40-125-RL-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,490
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23568151MGPL40-125-RL-Y59BL-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,640
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23568167MGPL40-125-RL-Z73-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,780
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23568176MGPL40-125-RN-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23568185MGPL40-125-RN-M9BWL-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23568194MGPL40-125-RN-Y7BWL-1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,960
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668182MGPL40-120Z-1200.1~1.0
55,330
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668198MGPL40-125Z-M9BWV標準ストローク1250.1~1.0
62,150
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668207MGPL40-125Z-M9BWVL標準ストローク1250.1~1.0
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668216MGPL40-125Z-M9NWL標準ストローク1250.1~1.0
62,150
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668225MGPL40-125Z-M9NWVL標準ストローク1250.1~1.0
62,810
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668234MGPL40-125Z-M9NWVZ標準ストローク1250.1~1.0
63,470
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668243MGPL40-125Z-M9PWV標準ストローク1250.1~1.0
62,150
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668252MGPL40-125Z-P4DWSC-1250.1~1.0
74,360
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668268MGPL40-125Z-P5DWL-1250.1~1.0
73,040
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668277MGPL40-125Z-P5DWLS-1250.1~1.0
64,190
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668286MGPL40-125Z-P5DWSC-1250.1~1.0
72,710
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668295MGPL40-125Z-P5DWSCS-1250.1~1.0
64,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668304MGPL40-125Z-P5DWZ-1250.1~1.0
74,360
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668313MGPL40-125Z-P5DWZS-1250.1~1.0
64,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668347MGPL40-125AZ-M9B-1250.12~1.0
65,290
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668356MGPL40-125AZ-M9BL-1250.12~1.0
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668365MGPL40-125AZ-M9BW-1250.12~1.0
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668374MGPL40-125AZ-M9NWL-1250.12~1.0
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668383MGPL40-125AZ-M9NWLS-1250.12~1.0
63,090
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668392MGPL40-125AZ-P5DWL-1250.12~1.0
77,390
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668408MGPL40-125AZ-A93-1250.12~1.0
63,090
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668417MGPL40-125AZ-A93L-1250.12~1.0
63,750
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668426MGPL40-125AZ-A93LS-1250.12~1.0
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668435MGPL40-125AZ-A93S-1250.12~1.0
61,380
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668444MGPL40-125AZ-A93Z-1250.12~1.0
64,410
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23567704MGPL40-120-1200.1~1.0
50,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567731MGPL40-125-1250.1~1.0
50,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567747MGPL40-125-A93-1250.1~1.0
53,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567923MGPL40-125-M9B-1250.1~1.0
55,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567932MGPL40-125-M9BL-1250.1~1.0
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567941MGPL40-125-M9BVL-1250.1~1.0
56,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567957MGPL40-125-M9BW-1250.1~1.0
55,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567966MGPL40-125-M9BWL-1250.1~1.0
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567975MGPL40-125-M9BWLS-1250.1~1.0
53,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23567984MGPL40-125-M9BWV-1250.1~1.0
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23567704MGPL40-12016668182MGPL40-120ZMGPL40-120 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-12~) SMC 16668182ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-12~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23567731MGPL40-12545412141MGPL40-125ZMGPL40-125 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412141ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
49,980
税込54,978
後継品番です
23567747MGPL40-125-A9345412157MGPL40-125Z-A93MGPL40-125-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412157ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23567923MGPL40-125-M9B45412202MGPL40-125Z-M9BMGPL40-125-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412202ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23567932MGPL40-125-M9BL45412236MGPL40-125Z-M9BLMGPL40-125-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412236ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23567941MGPL40-125-M9BVL45412245MGPL40-125Z-M9BVLMGPL40-125-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412245ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23567957MGPL40-125-M9BW45412254MGPL40-125Z-M9BWMGPL40-125-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412254ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23567966MGPL40-125-M9BWL45412263MGPL40-125Z-M9BWLMGPL40-125-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412263ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23567975MGPL40-125-M9BWLS45412272MGPL40-125Z-M9BWLSMGPL40-125-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC 45412272ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23567984MGPL40-125-M9BWV16668198MGPL40-125Z-M9BWVMGPL40-125-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-12~) SMC 16668198ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-12~)SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする