曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23569524MGPL40-150-HL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569533MGPL40-150-HL-M9BW150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569542MGPL40-150-HL-M9BWV150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569603MGPL40-150-HL-Z73L150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,790
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569612MGPL40-150-HN150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,290
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569621MGPL40-150-HN-M9BW150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,450
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569637MGPL40-150-HN-M9BWL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,110
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569646MGPL40-150-HN-M9BWZ150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569743MGPL40-150-HN-Z73150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,580
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569752MGPL40-150-HN-Z73L150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,240
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23569761MGPL40-150-HN-Z76L150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,240
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570005MGPL40-150-RL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570014MGPL40-150-RL-M9BL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,110
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570023MGPL40-150-RL-Z73150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,130
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570032MGPL40-150-RN150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,290
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570041MGPL40-150-RN-M9BWL3150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
75,520
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570066MGPL40-150-RN-Y7BAL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,510
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570075MGPL40-150-RN-Y7BW150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,650
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570057MGPL40-150-RN-Y59BL3150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,010
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570084MGPL40-150-RN-Z73150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,580
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570093MGPL40-150-RN-Z73L150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,240
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668514MGPL40-15Z-M9BW15-0.1~1.0
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668523MGPL40-15Z-M9BWL15-0.1~1.0
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668532MGPL40-15Z-M9BWVL15-0.1~1.0
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668548MGPL40-15Z-M9BWZ15-0.1~1.0
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668557MGPL40-15Z-M9NL15-0.1~1.0
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668566MGPL40-15Z-P5DWBL15-0.1~1.0
60,720
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668575MGPL40-15Z-P5DWL15-0.1~1.0
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668584MGPL40-15Z-A93L15-0.1~1.0
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668593MGPL40-15Z-A93S15-0.1~1.0
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668602MGPL40-15Z-A93Z15-0.1~1.0
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668618MGPL40-150Z-M9BWSDPCS150-0.1~1.0
64,960
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668627MGPL40-150Z-M9BWV150標準ストローク0.1~1.0
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668636MGPL40-150Z-M9BWVLS150標準ストローク0.1~1.0
63,420
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668645MGPL40-150Z-M9BWZ150標準ストローク0.1~1.0
67,160
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668654MGPL40-150Z-M9NWLS150標準ストローク0.1~1.0
63,090
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668663MGPL40-150Z-M9NWZ150標準ストローク0.1~1.0
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668672MGPL40-150Z-M9PWL150標準ストローク0.1~1.0
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668688MGPL40-150Z-P4DWSC150-0.1~1.0
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668697MGPL40-150Z-P5DWL150-0.1~1.0
75,740
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668706MGPL40-150Z-P5DWLS150-0.1~1.0
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668715MGPL40-150Z-P5DWSC150-0.1~1.0
77,060
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668724MGPL40-150Z-P5DWSCS150-0.1~1.0
68,370
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668733MGPL40-150Z-P5DWZ150-0.1~1.0
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668742MGPL40-150Z-P5DWZS150-0.1~1.0
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668758MGPL40-150Z-A93ZS150標準ストローク0.1~1.0
62,040
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668776MGPL40-150AZ-M9BW150-0.12~1.0
70,180
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668785MGPL40-150AZ-M9BWL150-0.12~1.0
70,840
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16668794MGPL40-150AZ-M9NWL150-0.12~1.0
70,840
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668803MGPL40-150AZ-M9NWLS150-0.12~1.0
67,430
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする