ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-20~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-20~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-20~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23572114MGPL40-20-HN-M9BWL-200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,380
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572394MGPL40-200-HL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,530
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572403MGPL40-200-HL-M9BW-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,690
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572412MGPL40-200-HL-M9BWV-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572464MGPL40-200-HL-Z73Z-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572473MGPL40-200-HN-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572482MGPL40-200-HN-M9BWL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572491MGPL40-200-HN-M9BWL3-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572561MGPL40-200-HN-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
78,930
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572805MGPL40-200-RL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,530
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572814MGPL40-200-RL-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
79,480
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572823MGPL40-200-RL-Z73Z-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572832MGPL40-200-RN-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572841MGPL40-200-RN-M9BWL3-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572857MGPL40-200-RN-M9NW-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572902MGPL40-200-RN-Y7BWL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
83,000
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572866MGPL40-200-RN-Y59A-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572884MGPL40-200-RN-Y59B3-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
83,710
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572875MGPL40-200-RN-Y59BL3-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572893MGPL40-200-RN-Y69BL3-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572911MGPL40-200-RN-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
78,930
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572927MGPL40-200-RN-Z73LS-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,450
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669205MGPL40-20Z-M9BAVL-200.1~1.0
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669214MGPL40-20Z-M9BWVL-200.1~1.0
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669223MGPL40-20Z-P5DWL-200.1~1.0
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669232MGPL40-20Z-A93-200.1~1.0
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669248MGPL40-20Z-A93S-200.1~1.0
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669257MGPL40-200Z-M9BWS標準ストローク2000.1~1.0
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669266MGPL40-200Z-M9NL標準ストローク2000.1~1.0
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669275MGPL40-200Z-M9NWV標準ストローク2000.1~1.0
75,190
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669284MGPL40-200Z-M9PWL標準ストローク2000.1~1.0
75,190
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669293MGPL40-200Z-P4DWL-2000.1~1.0
86,080
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669302MGPL40-200Z-P4DWSC-2000.1~1.0
87,400
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669318MGPL40-200Z-P4DWSCS-2000.1~1.0
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669327MGPL40-200Z-P5DWL-2000.1~1.0
84,430
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669336MGPL40-200Z-P5DWLS-2000.1~1.0
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669345MGPL40-200Z-P5DWSC-2000.1~1.0
85,750
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669354MGPL40-200Z-P5DWSCS-2000.1~1.0
77,060
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669363MGPL40-200Z-P5DWZ-2000.1~1.0
87,400
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669372MGPL40-200Z-P5DWZS-2000.1~1.0
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669388MGPL40-200Z-A93S標準ストローク2000.1~1.0
70,070
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669397MGPL40-200Z-A93ZS標準ストローク2000.1~1.0
70,730
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669415MGPL40-200AZ-M9BL-2000.12~1.0
78,980
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669424MGPL40-200AZ-M9BW-2000.12~1.0
78,870
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669433MGPL40-200AZ-M9BWL-2000.12~1.0
79,530
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669442MGPL40-200AZ-M9BWV-2000.12~1.0
79,530
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669458MGPL40-200AZ-M9NWL-2000.12~1.0
79,530
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16669467MGPL40-200AZ-M9NWLS-2000.12~1.0
76,120
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669476MGPL40-200AZ-M9NWV-2000.12~1.0
79,530
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669485MGPL40-200AZ-A93-2000.12~1.0
76,120
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする