曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23573891MGPL40-220-HN2200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,670
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23573916MGPL40-220-RN2200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,670
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23573925MGPL40-220-RN-Y69BL32200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
93,390
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669564MGPL40-220Z2200.1~1.0
77,060
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669573MGPL40-220Z-A932200.1~1.0
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669582MGPL40-220Z-A93Z2200.1~1.0
81,790
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669598MGPL40-225Z2250.1~1.0
77,060
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669607MGPL40-225Z-M9BWL2250.1~1.0
83,880
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669616MGPL40-225Z-A93L2250.1~1.0
81,130
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23573882MGPL40-2202200.1~1.0
70,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23573952MGPL40-220-Z732200.1~1.0
73,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23573961MGPL40-220-Z73Z2200.1~1.0
75,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23573977MGPL40-2252250.1~1.0
70,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23573986MGPL40-225-M9BWL2250.1~1.0
76,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23573995MGPL40-225-M9NWL2250.1~1.0
76,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23574031MGPL40-225-Z732250.1~1.0
73,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23574047MGPL40-225-Z73L2250.1~1.0
74,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23573907MGPL40-220-HN-Y69BL32200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,900
取扱い終了
返品不可
23573934MGPL40-220-Y69A2200.1~1.0
76,050
取扱い終了
返品不可
23573943MGPL40-220-Y69BL2200.1~1.0
76,550
取扱い終了
返品不可
23574013MGPL40-225-Y7BW2250.1~1.0
77,650
取扱い終了
返品不可
23574022MGPL40-225-Y7NWL2250.1~1.0
78,250
取扱い終了
返品不可
23574004MGPL40-225-Y59BL2250.1~1.0
76,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23573882MGPL40-22016669564MGPL40-220ZMGPL40-220 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) SMC 16669564ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23573952MGPL40-220-Z7316669573MGPL40-220Z-A93MGPL40-220-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) SMC 16669573ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~)SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23573961MGPL40-220-Z73Z16669582MGPL40-220Z-A93ZMGPL40-220-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) SMC 16669582ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23573977MGPL40-22516669598MGPL40-225ZMGPL40-225 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) SMC 16669598ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23573986MGPL40-225-M9BWL16669607MGPL40-225Z-M9BWLMGPL40-225-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) SMC 16669607ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~)SMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23573995MGPL40-225-M9NWL45413286MGPL40-225Z-M9NWLMGPL40-225-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-2~) SMC 45413286ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-2~)SMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23574031MGPL40-225-Z7345413261MGPL40-225Z-A93MGPL40-225-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-2~) SMC 45413261ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-2~)SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23574047MGPL40-225-Z73L16669616MGPL40-225Z-A93LMGPL40-225-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~) SMC 16669616ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-22~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする