ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全209種類を絞り込む
ストローク(mm)
209種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23584242MGPL50-10-HN-100.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584407MGPL50-100-HL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584416MGPL50-100-HL-M9BWL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,210
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584425MGPL50-100-HL-P5DWL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,100
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584461MGPL50-100-HL-Z73-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,680
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584477MGPL50-100-HL-Z73L-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584486MGPL50-100-HL-Z73LS-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,860
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584495MGPL50-100-HL-Z73S-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584504MGPL50-100-HL-Z73ZS-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584513MGPL50-100-HN-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,840
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584522MGPL50-100-HN-M9B-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,450
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32023591MGPL50-100-HN-M9BVLS-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584531MGPL50-100-HN-M9BW-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584547MGPL50-100-HN-M9BWL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584601MGPL50-100-HN-Z73-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,130
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584617MGPL50-100-HN-Z73L-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,790
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584626MGPL50-100-HN-Z73Z-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,450
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584635MGPL50-100-HN-Z80-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,910
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584906MGPL50-100-RL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584924MGPL50-100-RL-Y7BAL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584933MGPL50-100-RL-Y7BWL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
75,410
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584915MGPL50-100-RL-Y59B-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,880
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584942MGPL50-100-RN-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,840
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584951MGPL50-100-RN-M9BWL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584994MGPL50-100-RN-Y7BAL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
77,060
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23585003MGPL50-100-RN-Y7BAZ-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
77,720
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23585012MGPL50-100-RN-Y7BW-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,200
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23585021MGPL50-100-RN-Y7BWL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,860
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23585037MGPL50-100-RN-Y7NWVL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,860
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584967MGPL50-100-RN-Y59BL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,990
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584976MGPL50-100-RN-Y59BL3-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,560
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23584985MGPL50-100-RN-Y69BL-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,990
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23585046MGPL50-100-RN-Z73-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,130
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23585055MGPL50-100-RN-Z73L-1000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,790
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672206MGPL50-10Z-M9BWL-100.1~1.0
50,330
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672215MGPL50-10Z-M9BWV-100.1~1.0
50,330
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672224MGPL50-10Z-A93Z-100.1~1.0
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672233MGPL50-100Z-M9BWVLS標準ストローク1000.1~1.0
63,580
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672242MGPL50-100Z-M9NWVL標準ストローク1000.1~1.0
67,320
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672258MGPL50-100Z-M9PWSDPC-1000.1~1.0
70,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672267MGPL50-100Z-P4DWL-1000.1~1.0
75,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672276MGPL50-100Z-P4DWSC-1000.1~1.0
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672285MGPL50-100Z-P5DWBL-1000.1~1.0
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672294MGPL50-100Z-P5DWL-1000.1~1.0
75,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672303MGPL50-100Z-P5DWLS-1000.1~1.0
68,700
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672312MGPL50-100Z-P5DWSC-1000.1~1.0
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672328MGPL50-100Z-P5DWSCS-1000.1~1.0
68,530
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672337MGPL50-100Z-P5DWSDPC-1000.1~1.0
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672346MGPL50-100Z-P5DWZ-1000.1~1.0
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672355MGPL50-100Z-P5DWZS-1000.1~1.0
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする