曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全189種類を絞り込む
ストローク(mm)
189種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23587575MGPL50-150-HL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
77,280
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587584MGPL50-150-HL-A93-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,690
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587593MGPL50-150-HL-M9NL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587645MGPL50-150-HL-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587654MGPL50-150-HL-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,230
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587663MGPL50-150-HN-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,730
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587672MGPL50-150-HN-M9BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
83,550
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587681MGPL50-150-HN-M9BWVL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587733MGPL50-150-HN-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587742MGPL50-150-HN-Z73LS-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
79,200
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587961MGPL50-150-RL-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,230
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587977MGPL50-150-RN-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,730
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587986MGPL50-150-RN-M9BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
83,550
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23588004MGPL50-150-RN-Y7NWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
85,750
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587995MGPL50-150-RN-Y59BL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
83,880
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672897MGPL50-15Z-M9BWL-150.1~1.0
50,330
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672906MGPL50-15Z-M9BWVL-150.1~1.0
50,990
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672915MGPL50-15Z-A93Z-150.1~1.0
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672924MGPL50-150Z-M9BWLS標準ストローク1500.1~1.0
74,140
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672933MGPL50-150Z-M9BWS標準ストローク1500.1~1.0
73,810
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672942MGPL50-150Z-M9BWZ標準ストローク1500.1~1.0
78,210
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672958MGPL50-150Z-M9NW標準ストローク1500.1~1.0
76,890
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672967MGPL50-150Z-P4DWSC-1500.1~1.0
88,110
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16672976MGPL50-150Z-P4DWSCS-1500.1~1.0
80,250
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672985MGPL50-150Z-P5DWBL-1500.1~1.0
93,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16672994MGPL50-150Z-P5DWL-1500.1~1.0
86,790
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673003MGPL50-150Z-P5DWLS-1500.1~1.0
79,590
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673012MGPL50-150Z-P5DWSC-1500.1~1.0
88,110
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673028MGPL50-150Z-P5DWSCS-1500.1~1.0
79,420
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673037MGPL50-150Z-P5DWZ-1500.1~1.0
88,110
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673046MGPL50-150Z-P5DWZS-1500.1~1.0
80,250
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673055MGPL50-150Z-A93S標準ストローク1500.1~1.0
72,440
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673064MGPL50-150Z-A93ZS標準ストローク1500.1~1.0
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673082MGPL50-150AZ-M9B-1500.12~1.0
81,070
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673098MGPL50-150AZ-M9BL-1500.12~1.0
81,730
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673107MGPL50-150AZ-M9BW-1500.12~1.0
81,620
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673116MGPL50-150AZ-M9BWL-1500.12~1.0
82,280
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673125MGPL50-150AZ-M9BWLS-1500.12~1.0
78,870
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673134MGPL50-150AZ-M9BWV-1500.12~1.0
82,280
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673143MGPL50-150AZ-M9BWVL-1500.12~1.0
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673152MGPL50-150AZ-M9NVL-1500.12~1.0
82,610
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673168MGPL50-150AZ-M9NW-1500.12~1.0
81,620
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673177MGPL50-150AZ-M9NWL-1500.12~1.0
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673186MGPL50-150AZ-M9NWVL-1500.12~1.0
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673195MGPL50-150AZ-A93-1500.12~1.0
78,870
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673204MGPL50-150AZ-A93L-1500.12~1.0
79,530
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673213MGPL50-150AZ-A93S-1500.12~1.0
77,170
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673222MGPL50-150AZ-A93Z-1500.12~1.0
80,190
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673238MGPL50-150Z-M9BVLS標準ストローク1500.1~1.0
74,310
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23587356MGPL50-15-150.1~1.0
39,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23587356MGPL50-1545416707MGPL50-15ZMGPL50-15 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) SMC 45416707ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする