曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-290-Z73L~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-290-Z73L~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)290作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気リード線(m)3給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ品番Z73内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16674498MGPL50-290Z-A93L
107,470
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23593902MGPL50-290-Z73L
98,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23593902MGPL50-290-Z73L16674498MGPL50-290Z-A93LMGPL50-290-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-290-Z73L~) SMC 16674498ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-290-Z73L~)SMC1個
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする