曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16675907MGPL50-80Z-A93LS80
61,880
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16675916MGPL50-80Z-A93S80
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23600254MGPL50-8080
54,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600263MGPL50-80-Z73LS80
56,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600272MGPL50-80-Z73S80
56,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600281MGPL50-8585
54,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600297MGPL50-85-Y7BWL85
62,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23600254MGPL50-8045419342MGPL50-80ZMGPL50-80 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~) SMC 45419342ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600263MGPL50-80-Z73LS16675907MGPL50-80Z-A93LSMGPL50-80-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~) SMC 16675907ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~)SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600272MGPL50-80-Z73S16675916MGPL50-80Z-A93SMGPL50-80-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~) SMC 16675916ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600281MGPL50-8545419351MGPL50-85ZMGPL50-85 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~) SMC 45419351ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-8~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする