曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全68種類を絞り込む
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23608882MGPL63-40-RN400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,590
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23609013MGPL63-400-HN4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23609022MGPL63-400-HN-M9BW4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
139,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23609047MGPL63-400-HN-Z734000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
138,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23609126MGPL63-400-RN4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23609135MGPL63-400-RN-Y69BZ4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
141,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678244MGPL63-40Z-M9BW400.1~1.0
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678253MGPL63-40Z-A93400.1~1.0
54,560
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678262MGPL63-40Z-A93Z400.1~1.0
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678278MGPL63-400Z-P4DWSC4000.1~1.0
144,760
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678287MGPL63-400Z-P5DWL4000.1~1.0
145,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678296MGPL63-400Z-P5DWLS4000.1~1.0
136,240
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678305MGPL63-400Z-P5DWSC4000.1~1.0
144,760
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678314MGPL63-400Z-P5DWSCS4000.1~1.0
136,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678323MGPL63-400Z-P5DWZ4000.1~1.0
146,410
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678332MGPL63-400Z-P5DWZS4000.1~1.0
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678348MGPL63-400AZ4000.12~1.0
132,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678357MGPL63-400AZ-M9BW4000.12~1.0
138,990
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678366MGPL63-400AZ-A934000.12~1.0
136,240
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678375MGPL63-400AZ-A93L4000.12~1.0
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678384MGPL63-45Z-M9BW450.1~1.0
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23608864MGPL63-40400.1~1.0
46,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23608873MGPL63-40-M9BW400.1~1.0
52,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23608961MGPL63-40-Z73400.1~1.0
50,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23608977MGPL63-40-Z73L400.1~1.0
51,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23608986MGPL63-40-Z73LS400.1~1.0
48,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23608995MGPL63-40-Z73Z400.1~1.0
51,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609345MGPL63-45-M9BW450.1~1.0
52,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609363MGPL63-45-Z73L450.1~1.0
51,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609372MGPL63-45-Z73LS450.1~1.0
48,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609004MGPL63-4004000.1~1.0
115,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609056MGPL63-400-P4DWSC4000.1~1.0
133,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609065MGPL63-400-P5DWL4000.1~1.0
131,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609074MGPL63-400-P5DWLS4000.1~1.0
123,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609083MGPL63-400-P5DWSC4000.1~1.0
133,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609092MGPL63-400-P5DWSCS4000.1~1.0
124,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609101MGPL63-400-P5DWZ4000.1~1.0
133,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609117MGPL63-400-P5DWZS4000.1~1.0
124,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609214MGPL63-400-Z734000.1~1.0
119,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609223MGPL63-400-Z73L4000.1~1.0
120,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609232MGPL63-400-Z73Z4000.1~1.0
120,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609257MGPL63-400A4000.12~1.0
120,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609266MGPL63-400A-M9BW4000.12~1.0
126,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609327MGPL63-400A-Z734000.12~1.0
124,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23609336MGPL63-400A-Z73L4000.12~1.0
125,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23608943MGPL63-40-Y7BW400.1~1.0
54,100
取扱い終了
返品不可
23608952MGPL63-40-Y7BWV400.1~1.0
54,100
取扱い終了
返品不可
23608891MGPL63-40-Y59AS400.1~1.0
49,500
取扱い終了
返品不可
23608907MGPL63-40-Y59B400.1~1.0
52,400
取扱い終了
返品不可
23608916MGPL63-40-Y59BL400.1~1.0
53,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23608864MGPL63-4045421311MGPL63-40ZMGPL63-40 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421311ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23608873MGPL63-40-M9BW16678244MGPL63-40Z-M9BWMGPL63-40-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678244ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23608961MGPL63-40-Z7316678253MGPL63-40Z-A93MGPL63-40-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678253ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23608977MGPL63-40-Z73L45421327MGPL63-40Z-A93LMGPL63-40-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421327ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23608986MGPL63-40-Z73LS45421336MGPL63-40Z-A93LSMGPL63-40-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421336ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23608995MGPL63-40-Z73Z16678262MGPL63-40Z-A93ZMGPL63-40-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678262ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609345MGPL63-45-M9BW16678384MGPL63-45Z-M9BWMGPL63-45-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678384ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609363MGPL63-45-Z73L45421363MGPL63-45Z-A93LMGPL63-45-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421363ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609372MGPL63-45-Z73LS45421372MGPL63-45Z-A93LSMGPL63-45-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421372ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609004MGPL63-40045421205MGPL63-400ZMGPL63-400 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421205ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
119,800
税込131,780
後継品番です
23609056MGPL63-400-P4DWSC16678278MGPL63-400Z-P4DWSCMGPL63-400-P4DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678278ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609065MGPL63-400-P5DWL16678287MGPL63-400Z-P5DWLMGPL63-400-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678287ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609074MGPL63-400-P5DWLS16678296MGPL63-400Z-P5DWLSMGPL63-400-P5DWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678296ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609083MGPL63-400-P5DWSC16678305MGPL63-400Z-P5DWSCMGPL63-400-P5DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678305ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609092MGPL63-400-P5DWSCS16678314MGPL63-400Z-P5DWSCSMGPL63-400-P5DWSCS ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678314ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609101MGPL63-400-P5DWZ16678323MGPL63-400Z-P5DWZMGPL63-400-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678323ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609117MGPL63-400-P5DWZS16678332MGPL63-400Z-P5DWZSMGPL63-400-P5DWZS ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678332ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609214MGPL63-400-Z7345421214MGPL63-400Z-A93MGPL63-400-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421214ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609223MGPL63-400-Z73L45421223MGPL63-400Z-A93LMGPL63-400-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421223ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609232MGPL63-400-Z73Z45421241MGPL63-400Z-A93ZMGPL63-400-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421241ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609257MGPL63-400A16678348MGPL63-400AZMGPL63-400A ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678348ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609266MGPL63-400A-M9BW16678357MGPL63-400AZ-M9BWMGPL63-400A-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678357ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609327MGPL63-400A-Z7316678366MGPL63-400AZ-A93MGPL63-400A-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678366ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23609336MGPL63-400A-Z73L16678375MGPL63-400AZ-A93LMGPL63-400A-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~) SMC 16678375ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-4~)SMC1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする