曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16679172MGPL63TN-250Z250標準ストローク0.1~1.0
94,710
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679188MGPL63TN-250AZ250-0.12~1.0
100,160
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679197MGPL63TN-350Z350標準ストローク0.1~1.0
116,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679206MGPL63TN-50Z50標準ストローク0.1~1.0
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679215MGPL63TN-50Z-A93Z50標準ストローク0.1~1.0
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679224MGPL63TN-75AZ75-0.12~1.0
62,040
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23612233MGPL63N-5050-0.1~1.0
46,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23612242MGPL63N-50-Z73Z50-0.1~1.0
51,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23612251MGPL63N-75A75-0.12~1.0
56,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23612206MGPL63N-250250-0.1~1.0
86,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23612215MGPL63N-250A250-0.12~1.0
91,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23612224MGPL63N-350350-0.1~1.0
105,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23612233MGPL63N-5016679206MGPL63TN-50ZMGPL63N-50 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~) SMC 16679206ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23612242MGPL63N-50-Z73Z16679215MGPL63TN-50Z-A93ZMGPL63N-50-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~) SMC 16679215ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23612251MGPL63N-75A16679224MGPL63TN-75AZMGPL63N-75A ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~) SMC 16679224ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23612206MGPL63N-25016679172MGPL63TN-250ZMGPL63N-250 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~) SMC 16679172ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~)SMC1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23612215MGPL63N-250A16679188MGPL63TN-250AZMGPL63N-250A ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~) SMC 16679188ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~)SMC1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23612224MGPL63N-35016679197MGPL63TN-350ZMGPL63N-350 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~) SMC 16679197ガイド付薄形シリンダ(MGPL63N-~)SMC1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする