ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-115~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-115~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)115作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16679495MGPL80-115Z
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23613292MGPL80-115
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23613292MGPL80-11516679495MGPL80-115ZMGPL80-115 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-115~) SMC 16679495ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-115~)SMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする