ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23613344MGPL80-125-HL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
99,110
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23613371MGPL80-125-HN-Z73125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
102,520
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23613387MGPL80-125-HN-Z73L125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
103,180
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23613493MGPL80-125-RL-Y59AL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
106,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679504MGPL80-120Z-M9NWVL120-0.1~1.0
92,950
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679513MGPL80-125Z-M9NWVL125標準ストローク0.1~1.0
92,950
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679522MGPL80-125Z-P4DWSC125-0.1~1.0
104,500
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679538MGPL80-125Z-P5DWL125-0.1~1.0
103,180
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679547MGPL80-125Z-P5DWLS125-0.1~1.0
94,330
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679556MGPL80-125Z-P5DWSC125-0.1~1.0
102,850
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679565MGPL80-125Z-P5DWSCS125-0.1~1.0
94,160
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679574MGPL80-125Z-P5DWZ125-0.1~1.0
104,500
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679583MGPL80-125Z-P5DWZS125-0.1~1.0
94,990
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679592MGPL80-125Z-A93S125標準ストローク0.1~1.0
87,180
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679617MGPL80-125AZ-P4DWSC125-0.12~1.0
114,680
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679626MGPL80-125AZ-A93125-0.12~1.0
99,060
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679635MGPL80-125AZ-A93L125-0.12~1.0
99,720
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679644MGPL80-125AZ-A93Z125-0.12~1.0
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23613301MGPL80-120120-0.1~1.0
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613317MGPL80-120-M9NWVL120-0.1~1.0
84,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613335MGPL80-125125-0.1~1.0
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613396MGPL80-125-M9BW125-0.1~1.0
83,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613405MGPL80-125-M9BWL125-0.1~1.0
83,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613414MGPL80-125-M9NWVL125-0.1~1.0
84,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613423MGPL80-125-P4DWSC125-0.1~1.0
95,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613432MGPL80-125-P5DWL125-0.1~1.0
93,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613441MGPL80-125-P5DWLS125-0.1~1.0
85,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613457MGPL80-125-P5DWSC125-0.1~1.0
95,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613466MGPL80-125-P5DWSCS125-0.1~1.0
86,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613475MGPL80-125-P5DWZ125-0.1~1.0
95,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613484MGPL80-125-P5DWZS125-0.1~1.0
86,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613843MGPL80-125-Z73125-0.1~1.0
81,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613852MGPL80-125-Z73L125-0.1~1.0
82,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613861MGPL80-125-Z73LS125-0.1~1.0
79,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613877MGPL80-125-Z73S125-0.1~1.0
79,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613886MGPL80-125-Z73Z125-0.1~1.0
82,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613956MGPL80-125A-P4DWSC125-0.12~1.0
104,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613983MGPL80-125A-Z73125-0.12~1.0
90,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613992MGPL80-125A-Z73L125-0.12~1.0
91,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614001MGPL80-125A-Z73Z125-0.12~1.0
92,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16679608MGPL80-125AZ125-0.12~1.0
86,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23613326MGPL80-120-Y7NWVL120-0.1~1.0
85,900
取扱い終了
返品不可
23613353MGPL80-125-HL-Y7BW125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
97,700
取扱い終了
返品不可
23613362MGPL80-125-HN-Y7BAL125-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
99,500
取扱い終了
返品不可
23613624MGPL80-125-Y7BAL125-0.1~1.0
87,900
取扱い終了
返品不可
23613633MGPL80-125-Y7BAZ125-0.1~1.0
88,500
取扱い終了
返品不可
23613642MGPL80-125-Y7BW125-0.1~1.0
85,300
取扱い終了
返品不可
23613651MGPL80-125-Y7BWL125-0.1~1.0
85,900
取扱い終了
返品不可
23613667MGPL80-125-Y7BWS125-0.1~1.0
81,500
取扱い終了
返品不可
23613676MGPL80-125-Y7BWV125-0.1~1.0
85,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23613301MGPL80-12055090506MGPL80-120ZMGPL80-120 ガイド付薄形シリンダ MGPL8 SMC 55090506ガイド付薄形シリンダ MGPL8SMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613317MGPL80-120-M9NWVL16679504MGPL80-120Z-M9NWVLMGPL80-120-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679504ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613335MGPL80-12545422221MGPL80-125ZMGPL80-125 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422221ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613396MGPL80-125-M9BW45422316MGPL80-125Z-M9BWMGPL80-125-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422316ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613405MGPL80-125-M9BWL45422325MGPL80-125Z-M9BWLMGPL80-125-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422325ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613414MGPL80-125-M9NWVL16679513MGPL80-125Z-M9NWVLMGPL80-125-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679513ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613423MGPL80-125-P4DWSC16679522MGPL80-125Z-P4DWSCMGPL80-125-P4DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679522ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613432MGPL80-125-P5DWL16679538MGPL80-125Z-P5DWLMGPL80-125-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679538ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613441MGPL80-125-P5DWLS16679547MGPL80-125Z-P5DWLSMGPL80-125-P5DWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679547ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613457MGPL80-125-P5DWSC16679556MGPL80-125Z-P5DWSCMGPL80-125-P5DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679556ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613466MGPL80-125-P5DWSCS16679565MGPL80-125Z-P5DWSCSMGPL80-125-P5DWSCS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679565ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613475MGPL80-125-P5DWZ16679574MGPL80-125Z-P5DWZMGPL80-125-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679574ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613484MGPL80-125-P5DWZS16679583MGPL80-125Z-P5DWZSMGPL80-125-P5DWZS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679583ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613843MGPL80-125-Z7345422237MGPL80-125Z-A93MGPL80-125-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422237ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613852MGPL80-125-Z73L45422246MGPL80-125Z-A93LMGPL80-125-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422246ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613861MGPL80-125-Z73LS45422255MGPL80-125Z-A93LSMGPL80-125-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422255ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613877MGPL80-125-Z73S16679592MGPL80-125Z-A93SMGPL80-125-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679592ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613886MGPL80-125-Z73Z45422264MGPL80-125Z-A93ZMGPL80-125-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422264ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613956MGPL80-125A-P4DWSC16679617MGPL80-125AZ-P4DWSCMGPL80-125A-P4DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679617ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613983MGPL80-125A-Z7316679626MGPL80-125AZ-A93MGPL80-125A-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679626ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23613992MGPL80-125A-Z73L16679635MGPL80-125AZ-A93LMGPL80-125A-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679635ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614001MGPL80-125A-Z73Z16679644MGPL80-125AZ-A93ZMGPL80-125A-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~) SMC 16679644ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-12~)SMC1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16679608MGPL80-125AZ16707276MGPL80-125AZMGPL80-125AZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC 16707276ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC1個
85,980
税込94,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする