曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
全107種類を絞り込む
ストローク(mm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23614096MGPL80-150-HL-M9BV150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614114MGPL80-150-HL-Z73150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614123MGPL80-150-HN150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
105,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614132MGPL80-150-HN-M9BV150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
111,490
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614141MGPL80-150-HN-M9BWL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614306MGPL80-150-RL150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
105,880
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614315MGPL80-150-RL-M9BW150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614324MGPL80-150-RL-Y7BW150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
114,240
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614333MGPL80-150-RN-Y7BW150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
113,360
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614342MGPL80-150-RN-Z73L150-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
109,950
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679678MGPL80-15Z15-0.1~1.0
58,410
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679687MGPL80-15Z-M9BWSDPC15-0.1~1.0
68,970
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679696MGPL80-150Z-M9BWV150標準ストローク0.1~1.0
99,060
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679705MGPL80-150Z-M9BWVL150標準ストローク0.1~1.0
99,720
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679714MGPL80-150Z-M9NW150標準ストローク0.1~1.0
98,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679723MGPL80-150Z-P4DWSC150-0.1~1.0
109,620
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679732MGPL80-150Z-P4DWSCS150-0.1~1.0
101,750
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679748MGPL80-150Z-P5DWL150-0.1~1.0
108,300
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679757MGPL80-150Z-P5DWLS150-0.1~1.0
100,270
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679766MGPL80-150Z-P5DWSC150-0.1~1.0
109,620
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679775MGPL80-150Z-P5DWSCS150-0.1~1.0
100,930
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679784MGPL80-150Z-P5DWZ150-0.1~1.0
111,270
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679793MGPL80-150Z-P5DWZS150-0.1~1.0
101,750
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679802MGPL80-150Z-A93S150標準ストローク0.1~1.0
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679818MGPL80-150Z-A93Z150標準ストローク0.1~1.0
96,970
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16679827MGPL80-150AZ150-0.12~1.0
102,410
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679836MGPL80-150AZ-M9BWL150-0.12~1.0
109,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679845MGPL80-150AZ-P5DWL150-0.12~1.0
120,120
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679854MGPL80-150AZ-A93150-0.12~1.0
105,820
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679863MGPL80-150AZ-A93L150-0.12~1.0
106,480
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16679872MGPL80-150AZ-A93LS150-0.12~1.0
104,450
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23614035MGPL80-1515-0.1~1.0
53,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614044MGPL80-15-M9BWSDPC15-0.1~1.0
62,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614062MGPL80-150150-0.1~1.0
83,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614071MGPL80-150-A90L150-0.1~1.0
86,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614175MGPL80-150-M9BW150-0.1~1.0
89,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614184MGPL80-150-M9BWL150-0.1~1.0
90,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614193MGPL80-150-M9BWV150-0.1~1.0
90,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614202MGPL80-150-M9BWVL150-0.1~1.0
90,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614211MGPL80-150-M9NW150-0.1~1.0
89,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614227MGPL80-150-P4DWSC150-0.1~1.0
101,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614236MGPL80-150-P4DWSCS150-0.1~1.0
92,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614245MGPL80-150-P5DWL150-0.1~1.0
99,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614254MGPL80-150-P5DWLS150-0.1~1.0
91,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614263MGPL80-150-P5DWSC150-0.1~1.0
101,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614272MGPL80-150-P5DWSCS150-0.1~1.0
92,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614281MGPL80-150-P5DWZ150-0.1~1.0
101,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614297MGPL80-150-P5DWZS150-0.1~1.0
92,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614683MGPL80-150-Z73150-0.1~1.0
87,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23614692MGPL80-150-Z73L150-0.1~1.0
88,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23614035MGPL80-1516679678MGPL80-15ZMGPL80-15 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679678ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614044MGPL80-15-M9BWSDPC16679687MGPL80-15Z-M9BWSDPCMGPL80-15-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679687ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614062MGPL80-15045422343MGPL80-150ZMGPL80-150 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422343ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614071MGPL80-150-A90L45422352MGPL80-150Z-A90LMGPL80-150-A90L ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422352ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614175MGPL80-150-M9BW45422447MGPL80-150Z-M9BWMGPL80-150-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422447ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614184MGPL80-150-M9BWL45422456MGPL80-150Z-M9BWLMGPL80-150-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422456ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614193MGPL80-150-M9BWV16679696MGPL80-150Z-M9BWVMGPL80-150-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679696ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614202MGPL80-150-M9BWVL16679705MGPL80-150Z-M9BWVLMGPL80-150-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679705ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614211MGPL80-150-M9NW16679714MGPL80-150Z-M9NWMGPL80-150-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679714ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614227MGPL80-150-P4DWSC16679723MGPL80-150Z-P4DWSCMGPL80-150-P4DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679723ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614236MGPL80-150-P4DWSCS16679732MGPL80-150Z-P4DWSCSMGPL80-150-P4DWSCS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679732ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614245MGPL80-150-P5DWL16679748MGPL80-150Z-P5DWLMGPL80-150-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679748ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614254MGPL80-150-P5DWLS16679757MGPL80-150Z-P5DWLSMGPL80-150-P5DWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679757ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614263MGPL80-150-P5DWSC16679766MGPL80-150Z-P5DWSCMGPL80-150-P5DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679766ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614272MGPL80-150-P5DWSCS16679775MGPL80-150Z-P5DWSCSMGPL80-150-P5DWSCS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679775ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614281MGPL80-150-P5DWZ16679784MGPL80-150Z-P5DWZMGPL80-150-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679784ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614297MGPL80-150-P5DWZS16679793MGPL80-150Z-P5DWZSMGPL80-150-P5DWZS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~) SMC 16679793ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)SMC1個
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614683MGPL80-150-Z7345422361MGPL80-150Z-A93MGPL80-150-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422361ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23614692MGPL80-150-Z73L45422377MGPL80-150Z-A93LMGPL80-150-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45422377ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする