ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-3~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL80-3~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23617571MGPL80-300-HL300-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23617587MGPL80-300-HL-M9BW300-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
152,630
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23617711MGPL80-300-RL300-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23617727MGPL80-300-RL-Z73300-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
150,760
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23617736MGPL80-300-RN300-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
145,590
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23618016MGPL80-325-RL325-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
160,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23618025MGPL80-325-RL-Z73325-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
164,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23618183MGPL80-350-RL-M9BW350-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
166,160
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23618192MGPL80-350-RL-Y7BW350-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
168,360
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23618201MGPL80-350-RN-Z73350-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
163,410
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16680554MGPL80-30Z30-0.1~1.0
65,180
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680563MGPL80-30Z-M9BW30-0.1~1.0
71,340
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680572MGPL80-30Z-A93Z30-0.1~1.0
69,910
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680588MGPL80-300Z-M9NW300標準ストローク0.1~1.0
138,990
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680597MGPL80-300Z-M9NWL300標準ストローク0.1~1.0
139,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680606MGPL80-300Z-M9NWVL300標準ストローク0.1~1.0
140,310
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680615MGPL80-300Z-P4DWSC300-0.1~1.0
151,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680624MGPL80-300Z-P5DWL300-0.1~1.0
148,890
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680633MGPL80-300Z-P5DWLS300-0.1~1.0
141,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680642MGPL80-300Z-P5DWSC300-0.1~1.0
150,210
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680658MGPL80-300Z-P5DWSCS300-0.1~1.0
141,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680667MGPL80-300Z-P5DWZ300-0.1~1.0
151,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680676MGPL80-300Z-P5DWZS300-0.1~1.0
142,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680685MGPL80-300Z-A93LS300標準ストローク0.1~1.0
134,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680694MGPL80-300Z-A93Z300標準ストローク0.1~1.0
137,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680703MGPL80-300AZ300-0.12~1.0
143,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680712MGPL80-300AZ-M9BW300-0.12~1.0
149,160
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680728MGPL80-300AZ-M9BWL300-0.12~1.0
149,820
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680737MGPL80-300AZ-M9BWVL300-0.12~1.0
150,480
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680746MGPL80-300AZ-A93L300-0.12~1.0
147,070
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680755MGPL80-325Z325-0.1~1.0
146,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680764MGPL80-35Z35-0.1~1.0
65,180
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680773MGPL80-35Z-M9BWL35-0.1~1.0
72,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680782MGPL80-35Z-M9BWV35-0.1~1.0
72,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680798MGPL80-350Z-P4DWSC350-0.1~1.0
165,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680807MGPL80-350Z-P5DWL350-0.1~1.0
162,420
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680816MGPL80-350Z-P5DWLS350-0.1~1.0
155,210
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680825MGPL80-350Z-P5DWSC350-0.1~1.0
163,740
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680834MGPL80-350Z-P5DWSCS350-0.1~1.0
155,050
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680843MGPL80-350Z-P5DWZ350-0.1~1.0
165,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680852MGPL80-350Z-P5DWZS350-0.1~1.0
155,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680868MGPL80-350Z-A93L350標準ストローク0.1~1.0
150,430
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680877MGPL80-350AZ350-0.12~1.0
156,530
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680886MGPL80-350AZ-P4DWSC350-0.12~1.0
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680895MGPL80-350AZ-P5DWSC350-0.12~1.0
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680904MGPL80-350AZ-A93350-0.12~1.0
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680913MGPL80-370Z370-0.1~1.0
159,890
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16680922MGPL80-375Z-A93375-0.1~1.0
163,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23617456MGPL80-3030-0.1~1.0
59,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23617465MGPL80-30-A93L30-0.1~1.0
62,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23617456MGPL80-3016680554MGPL80-30ZMGPL80-30 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-3~) SMC 16680554ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-3~)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23617465MGPL80-30-A93L45423217MGPL80-30Z-A93LMGPL80-30-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423217ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする