ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23619784MGPL80-75-HN75-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23619802MGPL80-75-HN-Z73L75-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
89,650
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23619951MGPL80-75-RN75-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23619967MGPL80-75-RN-M9BW75-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
90,860
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23619976MGPL80-75-RN-M9BWL75-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
91,520
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23619985MGPL80-75-RN-Y7BW75-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23619994MGPL80-75-RN-Y7BWL75-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
93,720
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681376MGPL80-70Z70-0.1~1.0
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681385MGPL80-75Z-M9BWLS75標準ストローク0.1~1.0
75,350
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681394MGPL80-75Z-M9BWV75標準ストローク0.1~1.0
78,760
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681403MGPL80-75Z-M9BWVL75標準ストローク0.1~1.0
79,420
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681412MGPL80-75Z-M9NWV75標準ストローク0.1~1.0
78,760
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681428MGPL80-75Z-M9NWVL75標準ストローク0.1~1.0
79,420
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681437MGPL80-75Z-P5DWL75-0.1~1.0
88,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681446MGPL80-75Z-P5DWLS75-0.1~1.0
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681455MGPL80-75Z-P5DWSC75-0.1~1.0
89,320
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681464MGPL80-75Z-P5DWSCS75-0.1~1.0
80,630
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681473MGPL80-75Z-P5DWZ75-0.1~1.0
89,320
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681482MGPL80-75Z-P5DWZS75-0.1~1.0
81,460
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681498MGPL80-75Z-A93S75標準ストローク0.1~1.0
73,650
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681516MGPL80-75AZ-M9BW75-0.12~1.0
88,280
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681525MGPL80-75AZ-M9BWSDPC75-0.12~1.0
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681534MGPL80-75AZ-M9PWSDPC75-0.12~1.0
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681543MGPL80-75AZ-M9PWZ75-0.12~1.0
89,600
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681552MGPL80-75AZ-A9375-0.12~1.0
85,530
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681568MGPL80-75AZ-A93L75-0.12~1.0
86,190
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16681577MGPL80-75AZ-A93S75-0.12~1.0
83,820
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16681586MGPL80-75AZ-A93Z75-0.12~1.0
86,850
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23619757MGPL80-7070-0.1~1.0
65,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619766MGPL80-7575-0.1~1.0
65,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619811MGPL80-75-M9BW75-0.1~1.0
71,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619827MGPL80-75-M9BWL75-0.1~1.0
71,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619836MGPL80-75-M9BWLS75-0.1~1.0
68,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619845MGPL80-75-M9BWV75-0.1~1.0
71,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619854MGPL80-75-M9BWVL75-0.1~1.0
72,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619863MGPL80-75-M9NW75-0.1~1.0
71,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619872MGPL80-75-M9NWV75-0.1~1.0
71,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619881MGPL80-75-M9NWVL75-0.1~1.0
72,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619897MGPL80-75-P5DWL75-0.1~1.0
81,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619906MGPL80-75-P5DWLS75-0.1~1.0
73,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619915MGPL80-75-P5DWSC75-0.1~1.0
82,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619924MGPL80-75-P5DWSCS75-0.1~1.0
74,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619933MGPL80-75-P5DWZ75-0.1~1.0
82,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23619942MGPL80-75-P5DWZS75-0.1~1.0
74,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23620396MGPL80-75-Z7375-0.1~1.0
69,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23620405MGPL80-75-Z73L75-0.1~1.0
69,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23620414MGPL80-75-Z73LS75-0.1~1.0
67,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23620423MGPL80-75-Z73S75-0.1~1.0
67,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23620432MGPL80-75-Z73Z75-0.1~1.0
70,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23620493MGPL80-75A-M9BW75-0.12~1.0
80,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23619757MGPL80-7016681376MGPL80-70ZMGPL80-70 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681376ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619766MGPL80-7545423603MGPL80-75ZMGPL80-75 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423603ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619811MGPL80-75-M9BW45423691MGPL80-75Z-M9BWMGPL80-75-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423691ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619827MGPL80-75-M9BWL45423707MGPL80-75Z-M9BWLMGPL80-75-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423707ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619836MGPL80-75-M9BWLS16681385MGPL80-75Z-M9BWLSMGPL80-75-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681385ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619845MGPL80-75-M9BWV16681394MGPL80-75Z-M9BWVMGPL80-75-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681394ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619854MGPL80-75-M9BWVL16681403MGPL80-75Z-M9BWVLMGPL80-75-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681403ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619863MGPL80-75-M9NW45423752MGPL80-75Z-M9NWMGPL80-75-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423752ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619872MGPL80-75-M9NWV16681412MGPL80-75Z-M9NWVMGPL80-75-M9NWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681412ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619881MGPL80-75-M9NWVL16681428MGPL80-75Z-M9NWVLMGPL80-75-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681428ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619897MGPL80-75-P5DWL16681437MGPL80-75Z-P5DWLMGPL80-75-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681437ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619906MGPL80-75-P5DWLS16681446MGPL80-75Z-P5DWLSMGPL80-75-P5DWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681446ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619915MGPL80-75-P5DWSC16681455MGPL80-75Z-P5DWSCMGPL80-75-P5DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681455ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619924MGPL80-75-P5DWSCS16681464MGPL80-75Z-P5DWSCSMGPL80-75-P5DWSCS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681464ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619933MGPL80-75-P5DWZ16681473MGPL80-75Z-P5DWZMGPL80-75-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681473ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23619942MGPL80-75-P5DWZS16681482MGPL80-75Z-P5DWZSMGPL80-75-P5DWZS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681482ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23620396MGPL80-75-Z7345423612MGPL80-75Z-A93MGPL80-75-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423612ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23620405MGPL80-75-Z73L45423621MGPL80-75Z-A93LMGPL80-75-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423621ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23620414MGPL80-75-Z73LS45423637MGPL80-75Z-A93LSMGPL80-75-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423637ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23620423MGPL80-75-Z73S16681498MGPL80-75Z-A93SMGPL80-75-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681498ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23620432MGPL80-75-Z73Z45423646MGPL80-75Z-A93ZMGPL80-75-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423646ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23620493MGPL80-75A-M9BW16681516MGPL80-75AZ-M9BWMGPL80-75A-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~) SMC 16681516ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-7~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする