ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16681595MGPL80-80Z80
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23620667MGPL80-8080
71,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23620676MGPL80-8585
71,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23620667MGPL80-8016681595MGPL80-80ZMGPL80-80 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-8~) SMC 16681595ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-8~)SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23620676MGPL80-8545423761MGPL80-85ZMGPL80-85 ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC 45423761ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする