曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-13~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-13~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23623031MGPM100-135-RL1350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
111,490
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23623004MGPM100-1301300.1~1.0
86,450
取扱い終了
返品不可
23623022MGPM100-1351350.1~1.0
86,450
取扱い終了
返品不可
23623013MGPM100-130-Y7BW1300.1~1.0
94,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23623004MGPM100-13039343124MGPM100-130ZMGPM100-130 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-130Z) SMC 39343124MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-130Z)SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23623022MGPM100-13555094602MGPM100-135ZMGPM100-135 ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC 55094602ガイド付薄形シリンダ MGPM10SMC1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする