曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23658406MGPM16-3-M9BL3
22,880
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
23658397MGPM16-33
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658433MGPM16-3030
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658442MGPM16-30-A90VS30
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658451MGPM16-30-A9330
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658467MGPM16-30-A93L30
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658476MGPM16-30-A93LS30
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658485MGPM16-30-A93S30
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658494MGPM16-30-A93V30
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658503MGPM16-30-A93VL30
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658555MGPM16-30-M9B30
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658564MGPM16-30-M9BAL30
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658573MGPM16-30-M9BL30
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658582MGPM16-30-M9BLS30
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658591MGPM16-30-M9BM30
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658607MGPM16-30-M9BS30
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658616MGPM16-30-M9BV30
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658625MGPM16-30-M9BVL30
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658634MGPM16-30-M9BVLS30
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658643MGPM16-30-M9BW30
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658652MGPM16-30-M9BWL30
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658661MGPM16-30-M9BWLS30
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658677MGPM16-30-M9BWMDPC30
25,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658686MGPM16-30-M9BWS30
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658695MGPM16-30-M9BWSDPC30
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658704MGPM16-30-M9BWV30
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658713MGPM16-30-M9BWVL30
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658722MGPM16-30-M9BWVLS30
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658731MGPM16-30-M9BWVS30
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658747MGPM16-30-M9BWVSDPC30
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658756MGPM16-30-M9BWVZ30
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658765MGPM16-30-M9BWZ30
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658774MGPM16-30-M9BWZS30
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658783MGPM16-30-M9BZ30
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658792MGPM16-30-M9N30
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658801MGPM16-30-M9NL30
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658817MGPM16-30-M9NW30
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658826MGPM16-30-M9NWL30
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658835MGPM16-30-M9NWLS30
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658844MGPM16-30-M9NWS30
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658853MGPM16-30-M9NWV30
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658862MGPM16-30-M9NWVL30
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658871MGPM16-30-M9NWZ30
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658887MGPM16-30-M9NZ30
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658896MGPM16-30-M9PW30
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23658905MGPM16-30-M9PWL30
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23659605MGPM16-30-Z7330
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23659614MGPM16-30-Z73L30
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23659632MGPM16-30-Z73L330
22,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23659623MGPM16-30-Z73LS30
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23658397MGPM16-345438206MGPM16-3ZMGPM16-3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45438206ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658433MGPM16-3045437341MGPM16-30ZMGPM16-30 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437341MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
16,980
税込18,678
後継品番です
23658442MGPM16-30-A90VS39374633MGPM16-30Z-A90VSMGPM16-30-A90VS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39374633MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658451MGPM16-30-A9345437366MGPM16-30Z-A93MGPM16-30-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437366ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658467MGPM16-30-A93L45437375MGPM16-30Z-A93LMGPM16-30-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437375ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658476MGPM16-30-A93LS45437393MGPM16-30Z-A93LSMGPM16-30-A93LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437393ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658485MGPM16-30-A93S45437402MGPM16-30Z-A93SMGPM16-30-A93S ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437402ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658494MGPM16-30-A93V45437411MGPM16-30Z-A93VMGPM16-30-A93V ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437411ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658503MGPM16-30-A93VL45437427MGPM16-30Z-A93VLMGPM16-30-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437427ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658555MGPM16-30-M9B45437506MGPM16-30Z-M9BMGPM16-30-M9B MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437506MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658564MGPM16-30-M9BAL45437524MGPM16-30Z-M9BALMGPM16-30-M9BAL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437524ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658573MGPM16-30-M9BL45437585MGPM16-30Z-M9BLMGPM16-30-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437585ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658582MGPM16-30-M9BLS45437603MGPM16-30Z-M9BLSMGPM16-30-M9BLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437603ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658591MGPM16-30-M9BM45437612MGPM16-30Z-M9BMMGPM16-30-M9BM ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437612ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658607MGPM16-30-M9BS45437621MGPM16-30Z-M9BSMGPM16-30-M9BS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437621MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658616MGPM16-30-M9BV45437646MGPM16-30Z-M9BVMGPM16-30-M9BV MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437646MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658625MGPM16-30-M9BVL45437655MGPM16-30Z-M9BVLMGPM16-30-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437655ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658634MGPM16-30-M9BVLS45437664MGPM16-30Z-M9BVLSMGPM16-30-M9BVLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437664ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658643MGPM16-30-M9BW45437682MGPM16-30Z-M9BWMGPM16-30-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437682MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658652MGPM16-30-M9BWL45437707MGPM16-30Z-M9BWLMGPM16-30-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437707ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658661MGPM16-30-M9BWLS45437725MGPM16-30Z-M9BWLSMGPM16-30-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437725ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658677MGPM16-30-M9BWMDPC39375342MGPM16-30Z-M9BWMDPCMGPM16-30-M9BWMDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-30Z) SMC 39375342MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-30Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658686MGPM16-30-M9BWS45437743MGPM16-30Z-M9BWSMGPM16-30-M9BWS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437743MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658695MGPM16-30-M9BWSDPC45437761MGPM16-30Z-M9BWSDPCMGPM16-30-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437761ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658704MGPM16-30-M9BWV45437786MGPM16-30Z-M9BWVMGPM16-30-M9BWV MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437786MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658713MGPM16-30-M9BWVL45437795MGPM16-30Z-M9BWVLMGPM16-30-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437795ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658722MGPM16-30-M9BWVLS39374764MGPM16-30Z-M9BWVLSMGPM16-30-M9BWVLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-30Z) SMC 39374764MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-30Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658731MGPM16-30-M9BWVS45437822MGPM16-30Z-M9BWVSMGPM16-30-M9BWVS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437822MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658747MGPM16-30-M9BWVSDPC45437831MGPM16-30Z-M9BWVSDPCMGPM16-30-M9BWVSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437831ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658756MGPM16-30-M9BWVZ45437847MGPM16-30Z-M9BWVZMGPM16-30-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437847ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658765MGPM16-30-M9BWZ45437856MGPM16-30Z-M9BWZMGPM16-30-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437856ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658774MGPM16-30-M9BWZS39374755MGPM16-30Z-M9BWZSMGPM16-30-M9BWZS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-30Z) SMC 39374755MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-30Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658783MGPM16-30-M9BZ45437865MGPM16-30Z-M9BZMGPM16-30-M9BZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437865ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658792MGPM16-30-M9N45437874MGPM16-30Z-M9NMGPM16-30-M9N MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437874MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658801MGPM16-30-M9NL45437883MGPM16-30Z-M9NLMGPM16-30-M9NL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437883ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658817MGPM16-30-M9NW45437944MGPM16-30Z-M9NWMGPM16-30-M9NW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437944MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658826MGPM16-30-M9NWL45437953MGPM16-30Z-M9NWLMGPM16-30-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437953ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658835MGPM16-30-M9NWLS45437962MGPM16-30Z-M9NWLSMGPM16-30-M9NWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437962ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658844MGPM16-30-M9NWS45437971MGPM16-30Z-M9NWSMGPM16-30-M9NWS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437971MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658853MGPM16-30-M9NWV45437996MGPM16-30Z-M9NWVMGPM16-30-M9NWV MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45437996MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658862MGPM16-30-M9NWVL45438005MGPM16-30Z-M9NWVLMGPM16-30-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45438005ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658871MGPM16-30-M9NWZ45438032MGPM16-30Z-M9NWZMGPM16-30-M9NWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45438032ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658887MGPM16-30-M9NZ45438041MGPM16-30Z-M9NZMGPM16-30-M9NZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45438041ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658896MGPM16-30-M9PW45438093MGPM16-30Z-M9PWMGPM16-30-M9PW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45438093MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23658905MGPM16-30-M9PWL45438102MGPM16-30Z-M9PWLMGPM16-30-M9PWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45438102ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23659605MGPM16-30-Z7345437366MGPM16-30Z-A93MGPM16-30-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437366ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23659614MGPM16-30-Z73L45437375MGPM16-30Z-A93LMGPM16-30-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437375ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23659632MGPM16-30-Z73L345437384MGPM16-30Z-A93L3MGPM16-30-Z73L3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437384ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23659623MGPM16-30-Z73LS45437393MGPM16-30Z-A93LSMGPM16-30-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC 45437393ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする