曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) - SMC
(1件のレビュー)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18946165MGPM16-50AZ-M9BWL500.15~1.0
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20748753MGPM16-50AZ500.15~1.0
20,850
19,980
21,978(税込)
当日出荷
23661793MGPM16-50-M9BAVZ500.12~1.0
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23661827MGPM16-50-M9BL3500.12~1.0
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23661951MGPM16-50-M9BWVLS500.12~1.0
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662003MGPM16-50-M9BWZS500.12~1.0
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662107MGPM16-50-M9NWVS500.12~1.0
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662116MGPM16-50-M9NWZS500.12~1.0
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662143MGPM16-50-M9PWVSDPC500.12~1.0
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662895MGPM16-50-Z733500.12~1.0
22,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662965MGPM16-50A500.15~1.0
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662974MGPM16-50A-A93500.15~1.0
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662983MGPM16-50A-A93L500.15~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23662992MGPM16-50A-A93VL500.15~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663001MGPM16-50A-M9B500.15~1.0
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663017MGPM16-50A-M9BL500.15~1.0
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663026MGPM16-50A-M9BS500.15~1.0
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663035MGPM16-50A-M9BVL500.15~1.0
25,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663044MGPM16-50A-M9BW500.15~1.0
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663053MGPM16-50A-M9BWL500.15~1.0
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663062MGPM16-50A-M9BWV500.15~1.0
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663071MGPM16-50A-M9BWVL500.15~1.0
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663087MGPM16-50A-M9BWZ500.15~1.0
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663096MGPM16-50A-M9NV500.15~1.0
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663105MGPM16-50A-M9NW500.15~1.0
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663114MGPM16-50A-M9NWL500.15~1.0
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663123MGPM16-50A-M9NWLS500.15~1.0
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663132MGPM16-50A-M9NWV500.15~1.0
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663141MGPM16-50A-M9NWVLS500.15~1.0
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663157MGPM16-50A-M9PWL500.15~1.0
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663166MGPM16-50A-M9PWV500.15~1.0
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663473MGPM16-50A-Z73500.15~1.0
22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663482MGPM16-50A-Z73L500.15~1.0
23,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663491MGPM16-50A-Z73LS500.15~1.0
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663507MGPM16-50A-Z73S500.15~1.0
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663516MGPM16-50A-Z73Z500.15~1.0
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663525MGPM16-50A-Z73ZS500.15~1.0
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663552MGPM16-51510.12~1.0
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663577MGPM16-52-Z73520.12~1.0
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23663595MGPM16-55-M9BW550.12~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23661793MGPM16-50-M9BAVZ55110474MGPM16-50Z-M9BAVZMGPM16-50-M9BAVZ ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5 SMC 55110474ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23661827MGPM16-50-M9BL355110483MGPM16-50Z-M9BL3MGPM16-50-M9BL3 ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5 SMC 55110483ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23661951MGPM16-50-M9BWVLS39378343MGPM16-50Z-M9BWVLSMGPM16-50-M9BWVLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z) SMC 39378343MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662003MGPM16-50-M9BWZS39378352MGPM16-50Z-M9BWZSMGPM16-50-M9BWZS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z) SMC 39378352MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662107MGPM16-50-M9NWVS49104125MGPM16-50Z-M9NWVSMGPM16-50-M9NWVS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 49104125MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662116MGPM16-50-M9NWZS39378334MGPM16-50Z-M9NWZSMGPM16-50-M9NWZS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z) SMC 39378334MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662143MGPM16-50-M9PWVSDPC39378937MGPM16-50Z-M9PWVSDPCMGPM16-50-M9PWVSDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z) SMC 39378937MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662895MGPM16-50-Z73349104448MGPM16-50Z-A933MGPM16-50-Z733 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104448ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662965MGPM16-50A20748753MGPM16-50AZMGPM16-50A ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) SMC 20748753ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662974MGPM16-50A-A9339377598MGPM16-50AZ-A93MGPM16-50A-A93 MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377598MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662983MGPM16-50A-A93L39377634MGPM16-50AZ-A93LMGPM16-50A-A93L MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377634MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23662992MGPM16-50A-A93VL39377677MGPM16-50AZ-A93VLMGPM16-50A-A93VL MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377677MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663001MGPM16-50A-M9B39377695MGPM16-50AZ-M9BMGPM16-50A-M9B MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377695MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663017MGPM16-50A-M9BL39377774MGPM16-50AZ-M9BLMGPM16-50A-M9BL MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377774MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663026MGPM16-50A-M9BS39377546MGPM16-50AZ-M9BSMGPM16-50A-M9BS MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377546MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663035MGPM16-50A-M9BVL39377966MGPM16-50AZ-M9BVLMGPM16-50A-M9BVL MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377966MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663044MGPM16-50A-M9BW39377747MGPM16-50AZ-M9BWMGPM16-50A-M9BW MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377747MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663053MGPM16-50A-M9BWL18946165MGPM16-50AZ-M9BWLMGPM16-50A-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) SMC 18946165ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663062MGPM16-50A-M9BWV39377905MGPM16-50AZ-M9BWVMGPM16-50A-M9BWV MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377905MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663071MGPM16-50A-M9BWVL39378018MGPM16-50AZ-M9BWVLMGPM16-50A-M9BWVL MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39378018MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663087MGPM16-50A-M9BWZ39377984MGPM16-50AZ-M9BWZMGPM16-50A-M9BWZ MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377984MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663096MGPM16-50A-M9NV39377808MGPM16-50AZ-M9NVMGPM16-50A-M9NV MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377808MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663105MGPM16-50A-M9NW39377756MGPM16-50AZ-M9NWMGPM16-50A-M9NW MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377756MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663114MGPM16-50A-M9NWL39377896MGPM16-50AZ-M9NWLMGPM16-50A-M9NWL MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377896MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663123MGPM16-50A-M9NWLS49104746MGPM16-50AZ-M9NWLSMGPM16-50A-M9NWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104746ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663132MGPM16-50A-M9NWV49105674MGPM16-50AZ-M9NWVMGPM16-50A-M9NWV ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105674ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663141MGPM16-50A-M9NWVLS49104895MGPM16-50AZ-M9NWVLSMGPM16-50A-M9NWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104895ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663157MGPM16-50A-M9PWL49105683MGPM16-50AZ-M9PWLMGPM16-50A-M9PWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105683ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663166MGPM16-50A-M9PWV49105692MGPM16-50AZ-M9PWVMGPM16-50A-M9PWV ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105692ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663473MGPM16-50A-Z7339377598MGPM16-50AZ-A93MGPM16-50A-Z73 MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377598MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663482MGPM16-50A-Z73L39377634MGPM16-50AZ-A93LMGPM16-50A-Z73L MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377634MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663491MGPM16-50A-Z73LS39377537MGPM16-50AZ-A93LSMGPM16-50A-Z73LS MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377537MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663507MGPM16-50A-Z73S39377528MGPM16-50AZ-A93SMGPM16-50A-Z73S MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377528MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663516MGPM16-50A-Z73Z39377668MGPM16-50AZ-A93ZMGPM16-50A-Z73Z MG Series(MGPM16-50AZ) SMC 39377668MG Series(MGPM16-50AZ)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663525MGPM16-50A-Z73ZS49104493MGPM16-50AZ-A93ZSMGPM16-50A-Z73ZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104493ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663552MGPM16-5149103644MGPM16-51ZMGPM16-51 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49103644ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663577MGPM16-52-Z7349104283MGPM16-52Z-A93MGPM16-52-Z73 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104283ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23663595MGPM16-55-M9BW49105008MGPM16-55Z-M9BWMGPM16-55-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105008ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20748753
2026-01-05
用途: 食品包装機械に付属の印字機へ
製造業

まさに探していた通りの部品でした。年末の時期にも関わらず手軽に見つかり即発送頂き、非常に助かりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする